顕微鏡周辺用品 :「鏡顕微鏡」の検索結果

顕微鏡周辺用品とは、研究や実験の際に使う顕微鏡に関連する品物のことです。顕微鏡で観察する対象物を乗せるスライドグラスと、スライドグラスに乗せた試料にかぶせるカバーグラスには、さまざまな大きさと厚さのものがあります。ベーシックな形以外にも、手を傷つけないように角を落としたスライドグラスや、細胞培養に適した丸形のカバーグラスもラインナップ。試料をカバーグラスの下に封じてプレパラートにするための封入剤や、染色時に使うパッド、プレパラートを保管するためのボックスも各種あります。
関連キーワード
98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生物顕微鏡に取付けて、簡易的な偏光観察ができる装置です。岩石や鉱物、結晶などの偏光特性を観察することができます。
セット内容アナライザ(接眼レンズに被せて使用)、ポラライザ(プレパラートを載せて使用)
1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

双眼実体顕微鏡のステージ上に偏光ユニットをセットすることで、簡易的な偏光顕微鏡として使用できます。可動式ステージの場合はプレートの代わりに載せて使うことができ、クレンメルが付いているステージの場合は固定して使うことができます。
寸法(Φ×mm)78×20
1個
12,500 税込13,750
4日以内出荷

顕微鏡のレンズを掃除する道具をセットにしました。ケース入り。
セット内容レンズクリーナーキット(クリーナー液30mL、ペーパー30枚とじ)、竹串(長さ150mm)10本、ブラシ、プロブロアー、ルーペ10倍、清掃用レンズ・ペーパー (大きさ80×150mm)250枚
1セット
7,000 税込7,700
当日出荷

顕微鏡メンテナンスに必要な器具のオールインワンセット
セット内容レンズクリーナーキットKMC-71・携帯型レンズクリーナーペン・清掃用レンズ・ペーパー・ブロアーブラシ・小ブラシ・クリーナー液・クリーニングクロス・ティッシュペーパー50枚・綿棒10本・スムス手袋・竹串・精密(時計)ドライバー6種・ドライバーセット(差替式)・六角棒レンチセット10種・AAピンセット・ラジオペンチ・自在スパナ・ハンドラップ・ルーペ・ゴム板・ロックタイト(ねじゆるみ止め液)・収納ケース
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷

顕微鏡をCマウントに変換できる 顕微鏡の三眼部や接眼部(Φ23.2mm、Φ30mmに対応)にCCDカメラやUSBカメラを取付けることができるズームアダプタと径変換アダプタのセットです。
セット内容光学部(0.35×~0.7×ズーム式)・スーパースリーブ(Φ23.2mm→Φ30mmへの径変換アダプタ)
1個
90,000 税込99,000
8日以内出荷

大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応。USBメモリに画像や動画の記録可能。※接眼マイクロメーターは取付けられません。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ 寸法(mm)50×50×61 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約200万画素 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート/マニュアル レンズマウントCマウント 映像出力HDMI 鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
1セット
61,000 税込67,100
4日以内出荷

数台で向かい合って観察できる両面使用タイプ 収納に便利な自動巻取り式コード採用 あると便利!サービスコンセント搭載 積み重ねて収納できます
その他ACコンセント2個、電源スイッチ付き 寸法(mm)620×150×150 質量(kg)3.1 電源AC100V、50/60Hz 光源高輝度蛍光灯20W 1個
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷

このアダプタと一眼レフデジタルカメラ用Tリングの併用で、顕微鏡のCマウント・JIS規格の鏡筒・双眼実体顕微鏡の鏡筒(Φ30mm)に取付けて観察物を撮影することができます。
セット内容カメラアダプタ・スーパースリーブ・Cマウント接続用スリーブ
1個
90,000 税込99,000
5日以内出荷

プラスチック製コの字型の台に、白色LEDとスイッチおよび電池ボックスが付いたものです。
寸法(mm)85×60×52 電源単3乾電池2本(付属) 輝度4000mcd LED白色LED:3.6V 30mA
1個
3,600 税込3,960
4日以内出荷

取っ手付きで持ち運びも楽々! 高輝度&長寿命LED採用 複数台で向かい合って観察できる両面使用タイプ 収納に便利な自動巻取り式コード採用 あると便利!サービスコンセント搭載 積み重ねて収納できます
その他サ ービスコンセント(AC100V)1個、自動巻取り式コード、持ち運び用取っ手 寸法(mm)約605×125×105 電源AC100V 光源高輝度白色LED
1個
24,500 税込26,950
4日以内出荷

JIS規格の鏡筒(内径23.2mm)の顕微鏡に使用できます。
種別WF10×
1個
5,500 税込6,050
4日以内出荷

JIS規格の鏡筒(内径23.2mm)の顕微鏡に使用できます。防カビ加工済。
種別WF10×/18mm
1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

D21-7131 暗視野風ミニライト ナリカ 動画あり
生物顕微鏡のステージに置くだけで暗視野風に見られる照明装置。 これまでの生物顕微鏡とは違う世界を見ることができ、児童・生徒の興味をかきたてます。
寸法(mm)76×65×13 電源CR2032電池1個(付属)
1個
6,000 税込6,600
4日以内出荷

使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。
セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
1個
580 税込638
当日出荷

アトマ(ATOMA)Ⅱ、ネクロス(NECROS)、ウィングブルー(WING BLUE)用の接眼レンズ。 防カビ加工済
種別WF15×/13mm
1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

アトマ(ATOMA)Ⅱ用の対物レンズ。 防カビ加工済
倍率S40×
1個
8,000 税込8,800
4日以内出荷

アトマ(ATOMA)Ⅱ用の対物レンズ。 防カビ加工済
倍率10×
1個
6,000 税込6,600
4日以内出荷

1個
6,000 税込6,600
4日以内出荷

1個
5,000 税込5,500
4日以内出荷

1個
5,500 税込6,050
4日以内出荷

スライドガラスの中央にプラスチックリングを固定したもので、リング内に3~4滴の水とともに卵を入れて顕微鏡観察できます。 30分程度は水が乾燥しないので続けて観察できます。 顕微鏡が揺れてもほとんど卵は動かず観察できます。 リングを目印にして卵を見つけられるので操作が簡単です。
寸法(mm)(スライドグラス)26×75 仕様スライドボックス入り リング内径(Φmm)プラスチックリング:4
1組(20枚)
3,600 税込3,960
4日以内出荷

1個
10,000 税込11,000
6日以内出荷

1個
8,000 税込8,800
6日以内出荷

ネクロス(NECROS)用の対物レンズ。 防カビ加工済
種別60×
1個
20,000 税込22,000
4日以内出荷

1個
5,000 税込5,500
4日以内出荷

1個
5,500 税込6,050
4日以内出荷

ネクロス(NECROS)用の対物レンズ。 防カビ加工済
倍率
1個
6,000 税込6,600
4日以内出荷

1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷

1個
5,500 税込6,050
4日以内出荷

1個
10,000 税込11,000
4日以内出荷

ウィングブルー(WING BLUE)用の対物レンズ。 防カビ加工済
種別10×
1個
8,000 税込8,800
4日以内出荷

ネクロス(NECROS)用の対物レンズ。 防カビ加工済
種別40×
1個
14,000 税込15,400
4日以内出荷

ネクロス(NECROS)用の対物レンズ。 防カビ加工済
種別10×
1個
8,000 税込8,800
4日以内出荷

アトマ(ATOMA)Ⅱ用の対物レンズ。 防カビ加工済
倍率10×
1個
4,500 税込4,950
4日以内出荷

1個
4,500 税込4,950
4日以内出荷

1個
8,000 税込8,800
4日以内出荷

1個
130 税込143
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D21-4218~4222生物顕微鏡ネクロスⅡシリーズの補充部品です。
倍率WF10× 仕様視野数:20
1個
8,000 税込8,800
4日以内出荷

D21-4218~4222生物顕微鏡ネクロスⅡシリーズの補充部品です。
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

D21-4218~4222生物顕微鏡ネクロスⅡシリーズの別売品です。
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷