顕微鏡周辺用品 :「鏡顕微鏡」の検索結果
関連キーワード
蛍光顕微鏡用のスライドグラスです。
加工精度、強度、洗浄度を高め自発蛍光が少なく、紫外線透過率にも優れております。
材質白板ガラス
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61
厚さ(mm)0.12~0.17
寸法(mm)18×18
屈折率Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278
税込¥306
当日出荷
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.12~0.17
屈折率Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
材質硼珪酸ガラス
大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)50
寸法(mm)52×76
フロストなし
平面度(mm)-
アッベ数-
表面処理脱脂洗浄済み
仕様寸法:76×52mm
厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質硼珪酸ガラス
色無色透明
屈折率ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
厚さ(mm)0.12~0.17
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76
フロストあり
寸法(フロスト部)(mm)15×26
屈折率Ne=1.521
平面度(mm)-
アルカリ溶出量(mg)0.37
アッベ数-
表面処理脱脂洗浄済み
仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。
廃棄しやすい紙ケース。
自動封入機にも使用できます。
材質硼珪酸ガラス
厚さ(mm)0.12~0.17
色無色透明
表面処理くっつき防止の特殊コーティング
屈折率Ne=1.5255(±0.0015)
平面度(mm)0.010以下
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
厚さ(mm)0.12~0.17
材質硼珪酸ガラス
屈折率Ne=1.5255±0.0015
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
入数(枚)100
フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
寸法(mm)26×76
表面処理脱脂洗浄済み
材質水板ガラス
フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。
寸法(mm)28×48
仕様寸法:28×48mm
無色透明。平面度は0.002mm以下です。血液塗抹用にも広く使用されています。
厚さ(mm)0.5±0.1
入数(枚)25
環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。
成分LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性
TGK品番863-57-43-01
容量(mL)420
定格圧力(MPa)0.15(-40~-50℃時)
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
親水性を有し、組織切片の伸展が容易。
接着力が強く剥離が少ない。
耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
寸法(長さL×幅W)(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。
ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。
速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。
長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。
キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
濃度(%)59
主成分ポリスチレン
比重0.95
粘度(mPa・s)220
屈折率1.545
CREST(クレスト)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理を更に進化させ、極めて強固な接着力とバックグラウンド低減の両方を実現しました。ISO13485認証対象製品、CRESTは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。産学共同研究から生まれた新コンセプトのコートスライド、強い接着力、コート剤の更なる改良を重ねた結果、より強い接着力を実現しました。バックグラウンドを低減、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品、使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。初めてご使用される場合にはテスト等をされてからご使用ください。
透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。
ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。
速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。
長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。
キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
濃度(%)45
粘度(mPa・s)590
主成分ポリスチレン
比重0.95
屈折率1.545
平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。
鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができ、特殊染色や免疫染色などの工程でも文字が消える事はありません。
キシレンやアルコールなど、各種有機溶剤に耐性を持っています。
フロスト巾は通常の15mmに加えて20mmも標準ラインナップ。
免疫組織化学における抗原抗体反応や発色を効果的・経済的に行うことができる、反応容器セットです。
セット内容プレートステインAタイプ(145×72mm)2枚、プレートステイン用スライドホルダー2枚、プレートステイン用洗浄パッド2枚、湿潤箱
1個
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。
平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。
材質ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス)
厚さ(mm)0.9~1.2
寸法(mm)26×76
高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。
寸法(mm)76×26
仕様エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm)
厚さ(mm)1.0~1.2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しています。
また、ガラス表面の共染も低く抑えられます。
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
スライドガラスのフロスト部への記入用です。
有機溶剤に耐性を持っています。
乾きが早く、こすっても消えません。
にじまないため、細かく記入することができます。
温度変化に強く、長期保存できます。
仕様●スーパーフロスト・ファインフロストなど印刷フロスト用です。スリガラス状フロストには使用できません。
アズワン品番67-8064-60
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。
厚さ(mm)0.13~0.17
安定した組織切片、細胞接着力をもたらす最適なアミノシランコート、アミノシランは、ガラス表面のOH基と共有結合によりコート膜が形成され、ガラス表面上にポリ-L-リジンコートと比較して化学的に安定なアミノ基による正電荷が付与されております。APSコートスライドグラスは、PLLコートスライドグラスと比較して、組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しております。ガラス表面の共染もPLLコートより低く抑えられます。使用上の注意:、1.APSコートスライドを使用しても剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性が高く組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
自動ガラス封入機対応、各種自動封入装置に対応した専用パッケージです。高品質ですので手封入にも使用できます。ワンタッチ簡単操作、フタを取り自動封入装置にセットするだけです。カバーグラスを詰め替える必要はありません。カバーグラスを汚す心配もありません。ティシューテック(R)グラス(TM)ジー2はサクラファインテックジャパン株式会社の登録商標です。
自動ガラス封入機対応、各種自動封入装置に対応した専用パッケージです。高品質ですので手封入にも使用できます。ワンタッチ簡単操作、フタを取り自動封入装置にセットするだけです。カバーグラスを詰め替える必要はありません。カバーグラスを汚す心配もありません。ティシューテック(R)グラスはサクラファインテックジャパン株式会社の登録商標です。
親水性を有し、組織切片の伸展が容易。接着力が強く剥離が少ない。耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。価格は従来品と据え置き。
長さL×幅W(cm)7.6×2.6
1セット(100枚)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
PLATINUM PRO(プラチナプロ)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理により極めて強い接着力とバックグラウンド低減を両立させました。全自動免疫染色装置にも対応しております。ISO13485認証対象製品、PLATINUM PROは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。強い接着力、新コート剤の開発により強い接着力を実現いたしました。高pHバッファーにおける前処理工程(M/W、オートクレーブ)にも安定した接着力を発揮します。バックグラウンドを低減、染色液等のバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板採用、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品です。使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。検体や染色の種類によっては、切片の剥離やバックグラウンドの共染が発生する可能性がございますので、初めてご使用される場合は、テスト等をされてからご使用ください。
1
2
次へ
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。