絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • 武藤化学(317)
  • ナリカ(95)
  • 松浪硝子(78)
  • アズワン(60)
  • TGK(東京硝子器械)(40)
  • 三商(39)
  • 松浪硝子工業(17)
  • Thermo Fisher Scientific(14)
  • Kartell(カルテル)(13)
  • TRUSCO(11)
  • レオナ(10)
  • サクラファインテック(6)
  • 日本医理器材(6)
  • サカセ化学工業(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • WATSON(4)
  • 八洲光学工業(4)
  • Simport(4)
寸法(mm)
  • 22×24(1)
  • 25×75(2)
  • 25×76(1)
  • 26×76(2)
  • 28×48(1)
厚さ(mm)
  • 1.0(1)
  • 1.0~1.2(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
顕微鏡用マイクロルーラー ケニス顕微鏡用マイクロルーラーケニス
2,498税込2,748
1組(4枚)ほか
当日出荷
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
スライドメイラー(郵送用スライドケース) ケニススライドメイラー(郵送用スライドケース)ケニス(2件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
スライドグラスを収納可能なプラスチック製のスライドケースです。 標準サイズ(76×26mm)のスライドグラスが収納できます。
対物マイクロメーター ケニス対物マイクロメーターケニス
3,798税込4,178
1個
当日出荷
顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質ガラス、ケース入り目盛全長:1mm、最小目盛:0.01mm
プラスチック製スライドグラス ケニスプラスチック製スライドグラスケニス
1,798税込1,978
1組(150枚)
当日出荷
ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
寸法(mm)25×75厚さ(mm)約1.0材質ポリスチレン
ホールスライドグラス1穴(50枚) ケニスホールスライドグラス1穴(50枚)ケニス
3,798税込4,178
1箱(50枚)
当日出荷
中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。
仕様紙製ケース入厚さ(mm)1.0~1.2寸法(mm)25×76穴径(Φmm)15~18材質(ケース)PET製穴深さ(mm)0.2~0.4
対物マイクロメーター”OM” ケニス対物マイクロメーター”OM”ケニス
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います 目盛は±0.001mmの高い精度となっています
用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。トラスコ品番836-4859
鉱物プレパラート保存箱 ケニス鉱物プレパラート保存箱ケニス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
鉱物プレパラート用の保存箱です。
材質
包埋板 ケニス包埋板ケニス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
樹脂包埋を行う際に型として使用できる平型の包埋板です。一度に24個の包埋試料を作製することができます。
形状平型寸法A(mm)12深さ(mm)3寸法B(mm)5
接眼マイクロメーター ケニス接眼マイクロメーターケニス
2,798税込3,078
1個
当日出荷
接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合内径20.4mm目盛全長10mm最小目盛100等分(0.1mm目盛)
スライドグラス立 ケニススライドグラス立ケニス
1,698税込1,868
1組(2個)
当日出荷
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立です。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)150×80収容数20枚
プレパラートボックス ケニスプレパラートボックスケニス
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
76×26mmのスライドに対応したシンプルな収納ケースです。
材質プラスチック
ボール紙製マッペ ケニスボール紙製マッペケニス(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から8日以内出荷
蓋が付いており、持ち運びに便利なボール紙製のマッペです。 取り出しに便利な溝付です。
湿潤箱(モイストチャンバー) ケニス湿潤箱(モイストチャンバー)ケニス
4,998税込5,498
1個(1個)
翌日出荷
免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。
付属品ろ紙 6枚材質ステンレス寸法(mm)300×240×60収納枚数スライド:12枚
顕微鏡LEDリングライト ケニス顕微鏡LEDリングライトケニス
12,980税込14,278
1個
当日出荷
実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
付属品USB-ACアダプタ電源ACアダプタ USB取付寸法(mm)28~60Φ光源LED 調光式 色温度:12000K大きさ97×120mm
プレパラート製作用封入剤 ケニスプレパラート製作用封入剤ケニス
6,798税込7,478
1個(25mL)
当日出荷
キシレン溶性で、脱水処理等の前準備が必要ですが保存性が非常に高い封入剤です。
容量(mL)25タイプキシレン溶性
紙製スライドグラスケース ケニス紙製スライドグラスケースケニス
859税込945
1個(1個)
4日以内出荷
耐水紙製のスライドグラスケースです。紙製なのでクッション性に優れています。液体窒素等、超低温での使用が可能です。
仕様対応スライドグラス:76×26×2mmまで材質耐水紙
プレパラート製作用封入剤 ケニスプレパラート製作用封入剤ケニス(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
水溶性で半永久プレパラートの作製に適しています。
ニュープレパラートボックス ケニスニュープレパラートボックスケニス
799税込879
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ロック式のフタが付いたプレパラートボックスで、省スペースでの保管を考慮し積み重ねができるようになっています。
材質プラスチック、透明ふた付
包埋板 ケニス包埋板ケニス
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂包埋を行う際に型として使用できる包埋板です。一度に30個の包埋試料を作製することができます。 4502は先端が円形なので試料の方向を気にせず包埋でき、トリミングが容易です。
材質シリコン形状円柱
方眼シール ケニス方眼シールケニス
2,798税込3,078
1組(50枚)
当日出荷
大きめのサイズの方眼シールで、実体顕微鏡や拡大鏡での観察に適しています。
材質PE寸法(mm)40×401mm方眼線色接着剤アクリル系オートクレーブの可否不可
染色バット台 ケニス染色バット台ケニス
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
ガラスバットや染色バットを収納して、持ち運べる染色バット台です。 バット本体とフタそれぞれの収納スペースがあるので、持ち運びの際の破損の心配もありません。
材質塩ビ寸法(mm)365×167×73質量(g)600収納量染色パッド5個分収納寸法(mm)(本体収納部)55×105×50、(フタ収納部)55×31×50
染色バット(上質タイプ) ケニス染色バット(上質タイプ)ケニス
3,798税込4,178
1個
当日出荷
精密に切られた溝によってスライドグラスをしっかり保持し、まっすぐ立てることができます。 内部のスライドグラスを側面から観察しやすくなっています。 スライドグラス間の間隔のバラツキの少ない高品質タイプです。 ヨーロッパ製です。
材質ガラス寸法(mm)Φ75×110収納枚数5枚
紙製スライドグラス立 ケニス紙製スライドグラス立ケニス
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
リーズナブルな紙製スライドグラス立です。
材質適合寸法(mm)(スライドグラス)76×26×1
接眼マイクロメーター ケニス接眼マイクロメーターケニス
2,598税込2,858
1個(1個)
当日出荷
接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合JIS鏡筒(内径19mmΦ)材質ガラス ケース入全長(mm)目盛:10径(Φmm)19最小目盛(mm)0.1
湿潤箱(モイストチャンバー) ケニス湿潤箱(モイストチャンバー)ケニス
6,998税込7,698
1組(2個)
翌日出荷
免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。
付属品ろ紙12枚材質本体:PP、蓋:PE寸法(mm)300×160×90収納枚数(スライド)8枚/箱
木製マッペ ケニス木製マッペケニス
12,980税込14,278
1組(10枚)
翌日出荷から5日以内出荷
観察用プレパラートの整理や封入時の乾燥台として便利な木製枠マッペです。プレパラートが取出しやすいよう、枠には溝があります。 底面の紙が汚れた場合には、簡単に張替えが可能です。
用途観察用プレパラートの整理や乾燥台など
樹脂製マッペ ケニス樹脂製マッペケニス
979税込1,077
1個
当日出荷
観察用プレパラートの整理や乾燥台として活用できます。
用途観察用プレパラートの整理や乾燥台など寸法(mm)195×300収納枚数20枚
フロストスライドグラス ケニスフロストスライドグラスケニス
749税込824
1箱(50枚)
当日出荷
スライドグラスの端にスリ加工がされており、鉛筆やサインペンで書き込みすることができます。 縁磨に加えて4つの角を45°に研磨しており安全です。
寸法(mm)75×25厚さ(mm)1.0~1.2
染色バット台 ケニス染色バット台ケニス
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
ガラスバットや染色バットを収納して持ち運べる染色バット台です。
材質塩化ビニル
高撥水性印刷スライドグラス ケニス高撥水性印刷スライドグラスケニス
1,498税込1,648
1組(5枚)
当日出荷から翌日出荷
動き回る水生生物の観察に便利なスライドグラスです。
寸法(mm)26×76
フレキシブルLED照明装置 ケニスフレキシブルLED照明装置ケニス
22,980税込25,278
1台(1台)
6日以内出荷
全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100消費電力(W)2.2アーム長さ(mm)295光源LED(色温度4000K)大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm照度(Lx)4000(100mmの距離)RoHS指令(10物質対応)対応
パーフェクトループ ケニスパーフェクトループケニス
13,980税込15,378特価
1式
当日出荷
ナイフボート内の超薄切片をグリッドに回収する際に使用するループです。 水滴によってグリッドを付着させた後の水切りが容易にできます。
セット内容ループ(内径2mmΦ) ハンドル(スライド式フード付) ブルーマット
グリッドマット ケニスグリッドマットケニス
5,598税込6,158
1枚
5日以内出荷
グリッドの運搬・保管に便利な、マット付のケースです。 シリコンゴムのマットによって、載せたグリッドが動いたり、跳ねたりせずピンセットに挟むことができます。 2781は85mmΦで36区分と周囲14区分、2782は85mm角で大区分4と小区分48に区切られています。
ナイフボート ケニスナイフボートケニス
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
薄切に使用するガラスナイフ等のボートとして考案された製品です。 ボートはナイフにネジ止めすることでワンタッチ着脱ができます。シリコンゴムをナイフの接着面に使用しているので、繰り返し使用することが可能です。
ガラスナイフメーカー ケニスガラスナイフメーカーケニス
799,800税込879,780
1個
8日以内出荷
使いやすさ、安全性を配慮し、簡便にガラスナイフを作製できるガラスナイフメーカーです。25mm幅のガラス棒から光顕用および電顕用のガラスナイフを作製できます。 カッティング機構を改良し、カットによるガラスくずを最小限に抑え、カッティングエッジがシャープになっています。 回転式カバーを使用することで、ガラスナイフ作製時に飛散することがあるガラス片から防護できるようになります。 ガラスナイフトレイによって、ガラスをカットしたままの状態で簡単に取り出せます。
付属品ガラス棒(6×200×25mm・10本/8×200×25mm・8本)/ビニールカバー寸法(mm)347×247×220質量(kg)6.9適合ガラス厚(mm)6/8/10(幅25mm)のガラス棒
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
一度ピントを合わせれば倍率を変えている間もずっとピントがあったまま観察できるデジタルマイクロスコープです。 角度、照度調整可能なLEDシステム標準付属しているので、キズ等の検出にも有効です。 ビュアーソフトは画像保存に機能を絞ってある為、シンプルでわかりやすく、画面を見て直感的に操作が可能です。
付属品ソフトウェアCD/ステージパネル/ACアダプタ(DC12V)寸法(mm)180×190×230質量(kg)約2.7電源本体部:DC12V、カメラ部:パソコンよりUSBにてDC5Vを供給 300mA以下対応OSWindows 2000以降倍率(倍)27~80(17型PC用モニタ使用時)照明装置白色LED(落射照明×2 透過照明×1)インターフェースUSB2.0撮像素子1/2型 CMOSカラーカメラ画素数130万画素
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
239,800税込263,780
1個
16日以内出荷
高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。 ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。 主に高倍率観察をメインに行うユーザーにお勧めのセットです。レンズ径が大きいため、明るい像を観察できます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。
付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ/0.5×エクステンダレンズ/2.0×エクステンダレンズ倍率(倍)35~225(倍率は11.6インチモニタ使用時)支柱(mm)270有効画素数約500万画素ベース寸法(mm)200×255×22撮像素子1/2.5型 CMOSフレームレート最大30fpsズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm視野領域幅(mm)0.7×:10.5、4.5×:1.5
ディスポベースモールド ケニスディスポベースモールドケニス
45,980税込50,578
1組(1000個)
5日以内出荷
熱交換性に優れたベースモールドです。高価な金属モールドによる包埋コストを削減します。
観察用トレー ケニス観察用トレーケニス
3,798税込4,178
1枚
8日以内出荷
実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 5本の溝があり、別々のサンプルを固定することができます。
寸法(mm)200×100溝数保持用/5本溝深さ(mm)2~4
観察用トレー ケニス観察用トレーケニス
3,798税込4,178
1枚
15日以内出荷
実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 顕微鏡での観察に対応しており、ステージのクリップでトレーを固定することができます。
寸法(mm)70×70溝数保持用/1本溝深さ(mm)3
顕微鏡周辺用品