カテゴリ
絞り込み
寸法(mm)
- 22×24(1)
- 25×75(1)
- 25×76(1)
- 26×76(1)
- 28×48(1)
厚さ(mm)
- 1.0(1)
- 1.0~1.2(1)
ブランド
- ケニス
- ナリカ(95)
- アズワン(37)
- 松浪硝子(31)
- 三商(29)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- TRUSCO(11)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- レオナ(10)
- Kartell(カルテル)(9)
- 松浪硝子工業(9)
- 武藤化学(7)
- サクラファインテック(6)
- サカセ化学工業(4)
- WATSON(3)
- トスカバノック(3)
- 松吉医科器械(3)
- 宮川科学資材(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スライドメイラー(郵送用スライドケース)
ケニス(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷スライドグラスを収納可能なプラスチック製のスライドケースです。 標準サイズ(76×26mm)のスライドグラスが収納できます。
顕微鏡用マイクロルーラー
ケニス¥2,498~税込¥2,748~1組(4枚)ほか当日出荷対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
ホールスライドグラス1穴(50枚)
ケニス¥3,798税込¥4,1781箱(50枚)当日出荷中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。仕様紙製ケース入厚さ(mm)1.0~1.2寸法(mm)25×76穴径(Φmm)15~18材質(ケース)PET製穴深さ(mm)0.2~0.4
プラスチック製スライドグラス
ケニス¥1,798税込¥1,9781組(150枚)当日出荷ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。寸法(mm)25×75厚さ(mm)約1.0材質ポリスチレン
スライドグラス立
ケニス¥1,698税込¥1,8681組(2個)当日出荷スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立です。材質ステンレスSUS304寸法(mm)150×80収容数20枚
対物マイクロメーター”OM”
ケニス¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います 目盛は±0.001mmの高い精度となっています用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。トラスコ品番836-4859
包埋板
ケニス¥5,698税込¥6,2681個当日出荷樹脂包埋を行う際に型として使用できる平型の包埋板です。一度に24個の包埋試料を作製することができます。形状平型寸法A(mm)12深さ(mm)3寸法B(mm)5
方眼シール
ケニス¥2,798税込¥3,0781組(50枚)当日出荷大きめのサイズの方眼シールで、実体顕微鏡や拡大鏡での観察に適しています。材質PE寸法(mm)40×40罫1mm方眼線色白接着剤アクリル系オートクレーブの可否不可
接眼マイクロメーター
ケニス(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。適合内径20.4mm目盛全長10mm最小目盛100等分(0.1mm目盛)
顕微鏡LEDリングライト
ケニス(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個欠品中実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。付属品USB-ACアダプタ電源ACアダプタ USB取付寸法(mm)28~60Φ光源LED 調光式 色温度:12000K大きさ97×120mm
紙製スライドグラスケース
ケニス¥859~税込¥945~1個(1個)当日出荷から4日以内出荷耐水紙製のスライドグラスケースです。紙製なのでクッション性に優れています。液体窒素等、超低温での使用が可能です。仕様対応スライドグラス:76×26×2mmまで材質耐水紙
湿潤箱(モイストチャンバー)
ケニス¥4,998税込¥5,4981個(1個)当日出荷免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。付属品ろ紙 6枚材質ステンレス寸法(mm)300×240×60収納枚数スライド:12枚
染色バット(上質タイプ)
ケニス¥3,798税込¥4,1781個当日出荷精密に切られた溝によってスライドグラスをしっかり保持し、まっすぐ立てることができます。 内部のスライドグラスを側面から観察しやすくなっています。 スライドグラス間の間隔のバラツキの少ない高品質タイプです。 ヨーロッパ製です。材質ガラス寸法(mm)Φ75×110収納枚数5枚
ニュープレパラートボックス
ケニス¥799~税込¥879~1個翌日出荷から翌々日出荷ロック式のフタが付いたプレパラートボックスで、省スペースでの保管を考慮し積み重ねができるようになっています。材質プラスチック、透明ふた付
接眼マイクロメーター
ケニス¥2,598税込¥2,8581個(1個)当日出荷接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。適合JIS鏡筒(内径19mmΦ)材質ガラス ケース入全長(mm)目盛:10径(Φmm)19最小目盛(mm)0.1
グリッドマット
ケニス¥5,598税込¥6,1581枚5日以内出荷グリッドの運搬・保管に便利な、マット付のケースです。 シリコンゴムのマットによって、載せたグリッドが動いたり、跳ねたりせずピンセットに挟むことができます。 2781は85mmΦで36区分と周囲14区分、2782は85mm角で大区分4と小区分48に区切られています。
包埋板
ケニス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷樹脂包埋を行う際に型として使用できる包埋板です。一度に30個の包埋試料を作製することができます。 4502は先端が円形なので試料の方向を気にせず包埋でき、トリミングが容易です。材質シリコン形状円柱
木製マッペ
ケニス¥12,980~税込¥14,278~1組(10枚)翌日出荷から翌々日出荷観察用プレパラートの整理や封入時の乾燥台として便利な木製枠マッペです。プレパラートが取出しやすいよう、枠には溝があります。 底面の紙が汚れた場合には、簡単に張替えが可能です。用途観察用プレパラートの整理や乾燥台など
パーフェクトループ
ケニス¥20,980税込¥23,0781式当日出荷ナイフボート内の超薄切片をグリッドに回収する際に使用するループです。 水滴によってグリッドを付着させた後の水切りが容易にできます。セット内容ループ(内径2mmΦ) ハンドル(スライド式フード付) ブルーマット
フレキシブルLED照明装置
ケニス¥22,980税込¥25,2781台(1台)6日以内出荷全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。電源(V)ACアダプタ(AC100消費電力(W)2.2アーム長さ(mm)295光源LED(色温度4000K)大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm照度(Lx)4000(100mmの距離)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイフボート
ケニス¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷薄切に使用するガラスナイフ等のボートとして考案された製品です。 ボートはナイフにネジ止めすることでワンタッチ着脱ができます。シリコンゴムをナイフの接着面に使用しているので、繰り返し使用することが可能です。
ガラスナイフメーカー
ケニス¥799,800税込¥879,7801個8日以内出荷使いやすさ、安全性を配慮し、簡便にガラスナイフを作製できるガラスナイフメーカーです。25mm幅のガラス棒から光顕用および電顕用のガラスナイフを作製できます。 カッティング機構を改良し、カットによるガラスくずを最小限に抑え、カッティングエッジがシャープになっています。 回転式カバーを使用することで、ガラスナイフ作製時に飛散することがあるガラス片から防護できるようになります。 ガラスナイフトレイによって、ガラスをカットしたままの状態で簡単に取り出せます。付属品ガラス棒(6×200×25mm・10本/8×200×25mm・8本)/ビニールカバー寸法(mm)347×247×220質量(kg)6.9適合ガラス厚(mm)6/8/10(幅25mm)のガラス棒
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷一度ピントを合わせれば倍率を変えている間もずっとピントがあったまま観察できるデジタルマイクロスコープです。 角度、照度調整可能なLEDシステム標準付属しているので、キズ等の検出にも有効です。 ビュアーソフトは画像保存に機能を絞ってある為、シンプルでわかりやすく、画面を見て直感的に操作が可能です。付属品ソフトウェアCD/ステージパネル/ACアダプタ(DC12V)寸法(mm)180×190×230質量(kg)約2.7電源本体部:DC12V、カメラ部:パソコンよりUSBにてDC5Vを供給 300mA以下対応OSWindows 2000以降倍率(倍)27~80(17型PC用モニタ使用時)照明装置白色LED(落射照明×2 透過照明×1)インターフェースUSB2.0撮像素子1/2型 CMOSカラーカメラ画素数130万画素
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥239,800税込¥263,7801個16日以内出荷高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。 ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。 主に高倍率観察をメインに行うユーザーにお勧めのセットです。レンズ径が大きいため、明るい像を観察できます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ/0.5×エクステンダレンズ/2.0×エクステンダレンズ倍率(倍)35~225(倍率は11.6インチモニタ使用時)支柱(mm)270有効画素数約500万画素ベース寸法(mm)200×255×22撮像素子1/2.5型 CMOSフレームレート最大30fpsズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm視野領域幅(mm)0.7×:10.5、4.5×:1.5
観察用トレー
ケニス¥3,798税込¥4,1781枚8日以内出荷実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 5本の溝があり、別々のサンプルを固定することができます。寸法(mm)200×100溝数保持用/5本溝深さ(mm)2~4
観察用トレー
ケニス¥3,798税込¥4,1781枚15日以内出荷実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 顕微鏡での観察に対応しており、ステージのクリップでトレーを固定することができます。寸法(mm)70×70溝数保持用/1本溝深さ(mm)3
湿潤箱(モイストチャンバー)
ケニス¥6,998税込¥7,6981組(2個)翌日出荷免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。付属品ろ紙12枚材質本体:PP、蓋:PE寸法(mm)300×160×90収納枚数(スライド)8枚/箱