顕微鏡周辺用品 :「小型 顕微鏡」の検索結果
全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100
消費電力(W)2.2
アーム長さ(mm)295
光源LED(色温度4000K)
大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm
照度(Lx)4000(100mmの距離)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。