顕微鏡周辺用品 :「工作顕微鏡」の検索結果
顕微鏡周辺用品とは、研究や実験の際に使う顕微鏡に関連する品物のことです。顕微鏡で観察する対象物を乗せるスライドグラスと、スライドグラスに乗せた試料にかぶせるカバーグラスには、さまざまな大きさと厚さのものがあります。ベーシックな形以外にも、手を傷つけないように角を落としたスライドグラスや、細胞培養に適した丸形のカバーグラスもラインナップ。試料をカバーグラスの下に封じてプレパラートにするための封入剤や、染色時に使うパッド、プレパラートを保管するためのボックスも各種あります。
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。
接眼レンズの視度調整により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(g)400
接眼レンズEYL10、EYL20
対物レンズTLX1、TLX2、TLX3、TLX5
機械筒長(mm)163
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。
白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。
電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。
質量(g)50
電源TLEP
ケーブル長(m)1.7
照明環状照明
本体のボリュームで調光できます。
トラスコ品番207-5593
セット内容専用ACアダプタ、ケーブル(長さ1.8m、入力側AC100~240V 50/60Hz)、単3乾電池×4本
幅(mm)77
厚さ(mm)27
質量(g)300
奥行(mm)140
対応機種TLWC1、TLLC1、TLWC5、TLLC5
アズワン品番64-8725-59
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。