絞り込み
容量(mL)
口内径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 試薬瓶/共栓瓶

共栓瓶とは、調整した試薬や液体サンプルの保存をする際に用いる道具。本体とふた(栓)がセットになっている瓶で、同質の素材で作られています。ガラス製で作られているものが多く本体とふたに隙間ができたり固着してしまわないように密着部はすり合わせがほどこされているのが特徴です。薬品の研究施設や開発機関などで使われています。細口のものから広口のもの、大きさもさまざまあるため用途や液体の容量に合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。
102件中 81102
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
Fine 細口共通摺試薬瓶 硬質 TGK(東京硝子器械)Fine 細口共通摺試薬瓶 硬質TGK(東京硝子器械)
2,871税込3,158
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
Fine 広口共通摺試薬瓶 硬質 TGK(東京硝子器械)Fine 広口共通摺試薬瓶 硬質TGK(東京硝子器械)
3,663税込4,029
1本
3日以内出荷
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
石英硝子共通摺合せ瓶平栓付 アズワン石英硝子共通摺合せ瓶平栓付アズワン
25,980税込28,578
1個
当日出荷から93日以内出荷
材質石英ガラス
試薬びん DURAN DURAN試薬びん DURANDURAN
11,980税込13,178
1本ほか
3日以内出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
材質ほうけい酸ガラス
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 60CC フロンケミカルPTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 60CCフロンケミカル
27,980税込30,778
1本
17日以内出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用トラスコ品番735-5840材質石英ガラス容量(mL)60質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×75摺合せTS19/28
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 500CC フロンケミカルPTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 500CCフロンケミカル
54,980税込60,478
1本
17日以内出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用トラスコ品番735-5874材質石英ガラス容量(mL)500質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×165摺合せTS29/32
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 30CC フロンケミカルPTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 30CCフロンケミカル
24,980税込27,478
1本
17日以内出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用トラスコ品番735-5831材質石英ガラス容量(mL)30質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×65摺合せTS19/28
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 250CC フロンケミカルPTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 250CCフロンケミカル
35,980税込39,578
1本
17日以内出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用トラスコ品番735-5866材質石英ガラス容量(mL)250質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×110摺合せTS24/30
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 120CC フロンケミカルPTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 120CCフロンケミカル
33,980税込37,378
1本
17日以内出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用トラスコ品番735-5858材質石英ガラス容量(mL)120質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×88摺合せTS24/30
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 1000CC フロンケミカルPTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 1000CCフロンケミカル
68,980税込75,878
1本
17日以内出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用トラスコ品番735-5882材質石英ガラス容量(mL)1000質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×190摺合せTS29/32
保存容器(透明摺り) アズワン保存容器(透明摺り)アズワン
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様透明摺材質硼珪酸ガラス-1摺合せ中栓15/22、外栓24/15
試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R)) DURAN試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R))DURAN
7,598税込8,358
1本
当日出荷から10日以内出荷
化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)
試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R)) DURAN試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R))DURAN
5,198税込5,718
1本
当日出荷から10日以内出荷
化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)
RS PRO ガラス製 細口 試薬瓶 250ml RS PRORS PRO ガラス製 細口 試薬瓶 250mlRS PRO
23,980税込26,378
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro ソーダライムガラス試薬ボトル、 PE ストッパー付き、 250 ml RS Pro の試薬ボトルは、 PE (ポリエチレン)プラスチック製ストッパーを備えた、堅牢で高品質なラボ用ボトルで、さまざまな液体化学薬品や粉末の保管や運搬に最適です。この Durable なラボ用ボトルは、アースネック付きのソーダライムガラスデザインで、優れた耐薬品性と信頼性の高い化学薬品の保管を提供します。コンテナを確実に閉じるための PE ストッパも色分けされているため、ソリューションを簡単に識別して整理することができます。 特長と利点 さまざまな液体化学薬品や粉体の保管に最適です ISO4796-2 に準拠しています アースネック付きの透明ソーダライムガラスボトル PE (ポリエチレン)製ストッパーが付属しています さまざまなサイズを用意 用途 試薬ボトルは、メディアボトルや化学ボトルとも呼ばれ、ラボで一般的にさまざまな液体化学薬品、粉末、物質を保管するために使用される容器の一種です。このボトルは、ガラスやプラスチックなど、さまざまな材料で製造されています。また、内部に保管するソリューションによって、透明やアンバーなどの色が異なる場合があります。試薬ボトルには、さまざまな化学薬品や環境に適合するさまざまなストッパーも含まれています。 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012444) 2012444 50 ml RS 品番( 2012445) 2012445 100 ml RS 品番( 2012446) 2012446 250 ml RS 品番( 2012447) 2012447 500 ml RS 品番( 2012448) 2012448 1000 ml
仕様素材 = ガラス容量 = 250mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 試薬瓶直径 = 69mm
RS PRO ガラス製 細口 試薬瓶 100ml RS PRORS PRO ガラス製 細口 試薬瓶 100mlRS PRO
15,980税込17,578
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro ソーダライムガラス試薬ボトル、 PE ストッパー付き、 100 ml RS Pro の試薬ボトルは、 PE (ポリエチレン)プラスチック製ストッパーを備えた、堅牢で高品質なラボ用ボトルで、さまざまな液体化学薬品や粉末の保管や運搬に最適です。この Durable なラボ用ボトルは、アースネック付きのソーダライムガラスデザインで、優れた耐薬品性と信頼性の高い化学薬品の保管を提供します。コンテナを確実に閉じるための PE ストッパも色分けされているため、ソリューションを簡単に識別して整理することができます。 特長と利点 さまざまな液体化学薬品や粉体の保管に最適です ISO4796-2 に準拠しています アースネック付きの透明ソーダライムガラスボトル PE (ポリエチレン)製ストッパーが付属しています さまざまなサイズを用意 用途 試薬ボトルは、メディアボトルや化学ボトルとも呼ばれ、ラボで一般的にさまざまな液体化学薬品、粉末、物質を保管するために使用される容器の一種です。このボトルは、ガラスやプラスチックなど、さまざまな材料で製造されています。また、内部に保管するソリューションによって、透明やアンバーなどの色が異なる場合があります。試薬ボトルには、さまざまな化学薬品や環境に適合するさまざまなストッパーも含まれています。 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012444) 2012444 50 ml RS 品番( 2012445) 2012445 100 ml RS 品番( 2012446) 2012446 250 ml RS 品番( 2012447) 2012447 500 ml RS 品番( 2012448) 2012448 1000 ml
仕様素材 = ガラス容量 = 100mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 試薬瓶直径 = 52mm
RS PRO ガラス製 細口 試薬瓶 50ml RS PRORS PRO ガラス製 細口 試薬瓶 50mlRS PRO
15,980税込17,578
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro ソーダライムガラス試薬ボトル、 PE ストッパー付き、 50 ml RS Pro の試薬ボトルは、 PE (ポリエチレン)プラスチック製ストッパーを備えた、堅牢で高品質なラボ用ボトルで、さまざまな液体化学薬品や粉末の保管や運搬に最適です。この Durable なラボ用ボトルは、アースネック付きのソーダライムガラスデザインで、優れた耐薬品性と信頼性の高い化学薬品の保管を提供します。コンテナを確実に閉じるための PE ストッパも色分けされているため、ソリューションを簡単に識別して整理することができます。 特長と利点 さまざまな液体化学薬品や粉体の保管に最適です ISO4796-2 に準拠しています アースネック付きの透明ソーダライムガラスボトル PE (ポリエチレン)製ストッパーが付属しています さまざまなサイズを用意 用途 試薬ボトルは、メディアボトルや化学ボトルとも呼ばれ、ラボで一般的にさまざまな液体化学薬品、粉末、物質を保管するために使用される容器の一種です。このボトルは、ガラスやプラスチックなど、さまざまな材料で製造されています。また、内部に保管するソリューションによって、透明やアンバーなどの色が異なる場合があります。試薬ボトルには、さまざまな化学薬品や環境に適合するさまざまなストッパーも含まれています。 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012444) 2012444 50 ml RS 品番( 2012445) 2012445 100 ml RS 品番( 2012446) 2012446 250 ml RS 品番( 2012447) 2012447 500 ml RS 品番( 2012448) 2012448 1000 ml
仕様素材 = ガラス容量 = 50mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 試薬瓶直径 = 42mm
広口試薬びん (無色) 1,000mL ナリカ広口試薬びん (無色) 1,000mLナリカ
4,050税込4,455
1個
10日以内出荷
固体試薬用
材質ガラス寸法(mm)(胴径×全高)107×196無色容量(mL)1000口内径(Φmm)54
底なし集気びん(普及型)アルミフタ付 ナリカ底なし集気びん(普及型)アルミフタ付ナリカ
1,900税込2,090
1個
4日以内出荷
低価格な集気びん。中国製。
付属品アルミ製ふた
底なし集気びん(普及型)ガラスフタ付 ナリカ底なし集気びん(普及型)ガラスフタ付ナリカ
1,570税込1,727
1個
4日以内出荷
低価格な集気びん。中国製。
付属品ガラス製ふた
共栓試薬瓶 硬質V型 三商共栓試薬瓶 硬質V型三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
容量(mL)2000口内径(Φmm)74胴外径×高さ(mm)133×240
集気びん(普及型) アルミふた付 ナリカ集気びん(普及型) アルミふた付ナリカ
1,700税込1,870
1個
4日以内出荷
低価格な集気びん。中国製。
付属品アルミ製ふた
集気びん(ガラス製ふた付き) SIMAX ナリカ集気びん(ガラス製ふた付き) SIMAXナリカ
1,950税込2,145
1個
4日以内出荷
国内で丁寧に加工された高品質の集気びん。クリアで歪みがないため、中のようすがはっきりと確認できます。
用途0付属品ガラス製ふた
試薬瓶/共栓瓶