ディスポ容器 :「使い捨て 容器」の検索結果

ディスポ容器とは、使い捨てタイプの容器のことです。形状や容量は様々あり、カップ、ディッシュ、ピペット、ボトル、ビーカーなどがあります。カップタイプは、注ぎ口がついているものとついていないものに分かれます。耐薬品性や耐熱性に優れたもの、洗浄後の再使用が可能なもの、容器に目盛りがついているもの、容器の透明度が高く中身の観察がしやすいものなどがあります。積み重ねて保管ができるのでスペースをとらないタイプが多いのも特徴です。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
ディスポカップ PP製 モノタロウ 動画あり
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。 材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個ほか
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP 目盛あり
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使い捨てタイプのPPトレー
材質PP(電子レンジ対応) 質量(g)7 使用温度範囲(℃)+60~0 外形寸法(mm)191×119×38 内形寸法(mm)185×110
1袋
3,098 税込3,408
3日以内出荷

多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
種類ビーカー 材質PP 使用温度範囲(℃)0~100 目盛あり
1個ほか
16 税込18
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小分け保管に最適な使い捨てPPトレー
材質HIPS 質量(g)16.3 外形寸法(mm)256×197×37
1袋
2,998 税込3,298
当日出荷

使い捨てタイプのPPトレー
材質PP(電子レンジ対応) 質量(g)4.6 使用温度範囲(℃)+60~0 外形寸法(mm)167×113×37 内形寸法(mm)160×105
1袋
2,598 税込2,858
3日以内出荷

半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。
材質ポリプロピレン 目盛あり
1ケース(250個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固い成型。半透明の使い捨てビーカーです。成型時の離型剤は使っておりません。
容量(mL)100 材質ポリプロピレン 上径×下径×高さH(mm)64×48×72
1セット(500個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

固い成型。半透明の使い捨てビーカーです。成型時の離型剤は使っておりません。
材質ポリプロピレン
1セット(250個)ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。
仕様成形方法: 押出ブロー成形、商品コード: 3014-06 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)(上径(下径)×高さ)Φ66.0/Φ52.5×75.0 容量(mL)150 使用温度範囲(℃)0~100℃ 目盛(mL)(目安) 25 アズワン品番30-1406-55
1個
30 税込33
翌々日出荷

従来のポリエチレンと比較してCO2排出量を最大71%削減できるサトウキビ由来のバイオポリエチレンを通常ポリエチレンにブレンドした環境に配慮した使い捨てカップです。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 生分解性ポリエチレンと異なり自然分解はせず、従来のポリエチレンと性能は変わりません。 石油依存からの脱却を図り地球温暖化防止を図ります。
用途計量、調合に適しています。
1個(100mL)ほか
19 税込21
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。
用途試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で様々な分野でご利用頂いております 容量(mL)500 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番495-4661 質量(kg)10.75 上径×下径×高さH(mm)109×88×112 目盛間隔(mL)50
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷