特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「高さ(mm)」から絞り込む
500(1)
750(1)
800(1)
1500(1)
クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。
材質スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ
寸法(mm)140×140×20
小型のセンサーなどを固定できます。
材質スタンド/鋳鉄(焼き付け塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クランプ/特殊亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
寸法(mm)95×95×20
締付範囲(mm)Φ2~28
アズワン品番3-9544-01
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
用途パイプキャップ(PE(ポリエチレン)製)付き
種別ユニットスタンド用 パイプキャップ付き
材質ステンレスパイプ(SUS304)
外径(Φmm)13×13
肉厚(mm)1
スタンドの上に器具を載せるので転倒なども防ぐことができ省スペースで何処にでも設置することができます。支柱の位置・本数を使用目的に合わせて選ぶことができます。ウォータバス・オイルバス・ホットプレートなどの四角形の物の固定ができます。(マントルヒーターなどの丸型の物の場合は、「丸型スタンド」をお使いください。)付属の横パイプを使用することで、ムッフ等でクランプを固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304)
仕様角型スタンド(ワイドタイプ)
寸法A(mm)90
寸法C(mm)500
コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
材質SUS304
仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個
寸法(mm)500×415×800
高さ(mm)800/500
シャフト径(Φmm)13
ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4
支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
クリップは大型でロック用のネジが有るので挟んだ物をしっかりと固定できます。クリップはフレキシブルアーム部分とL型の金具でネジで固定しているので任意の方向や角度で固定できます。
仕様フレキシブルアーム長さ(mm):Φ13×200
材質スタンド/鋳鉄(焼付塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クリップ/SUS304
寸法(mm)180×200×25
アズワン品番3-9545-01
有効挟み幅(mm)~23
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
重量がある安定性に優れたスタンドです。
台座形状馬蹄形
シャフト径(Φmm)16
高さ(mm)750
質量(kg)5.0(ベース)
支柱(mm)Φ16×750
ベース寸法(mm)330×290
材質(支柱)ステンレス製(SUS304)
材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『架台/スタンド/ホルダー類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。