絞り込み
高さ(mm)
- 500(1)
- 750(1)
- 800(1)
- 1500(1)
シャフト径(Φmm)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(1)
台座形状
- 三ツ足(1)
- 馬蹄形(1)
ブランド
- ヤマナカ
- モノタロウ(2)
- ナリカ(49)
- アズワン(32)
- 三商(29)
- ケニス(26)
- テラオカ(ANEX)(15)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- ヤガミ(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- レオナ(2)
- ホーザン(1)
- サンプラテック(1)
- IKA(1)
- 島津理化(1)
「高さ(mm)」から絞り込む
500(1)
750(1)
800(1)
1500(1)

馬蹄スタンド/クモ足スタンド
ヤマナカ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷重量がある安定性に優れたスタンドです。質量(kg)5.0(ベース)高さ(mm)750シャフト径(Φmm)16支柱(mm)Φ16×750ベース寸法(mm)330×290材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)台座形状馬蹄形
コンパクトユニットスタンド
ヤマナカ¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個材質SUS304寸法(mm)500×415×800高さ(mm)800/500シャフト径(Φmm)13ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
組立用SUS304製丸パイプ cap付 C400 Φ13×400mm
ヤマナカ¥469税込¥5161本4日以内出荷ユニットスタンドの全体骨格を形成するための組立用ステンレスパイプ(SUS304)です。組立用パイプには、全てパイプキャップを標準装備。材質ステンレス鋼丸パイプ(SUS304)寸法(mm)Φ13×L400×管厚t1.0入数1本
連結台
ヤマナカ¥11,900税込¥13,0901個7日以内出荷耐食性・耐薬品性に優れています。実験台の天板上部に穴を開ける事無く、側面両端をネジで固定できます。耐震対策用連結台。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)80×40×90アズワン品番1-3288-01ねじ穴(Φmm)4.3取付可能パイプ径(Φmm)13


















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)