絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • ナリカ(49)
  • 三商(37)
  • ケニス(32)
  • テラオカ(ANEX)(15)
  • ヤマナカ(13)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • climbing(クライミング)(6)
  • サンプラテック(4)
  • ヤガミ(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • レオナ(2)
  • ホーザン(1)
  • IKA(1)
  • 島津理化(1)
  • 野中理化器製作所(1)
  • TARSONS(1)
高さ(mm)
  • 350(1)
  • 480(2)
  • 600(4)
  • 700(5)
  • 750(4)
  • 800(1)
  • 900(1)
  • 1000(4)
  • 1500(1)
シャフト径(Φmm)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 13(7)
  • 15(1)
  • 16(7)
  • 19(1)
台座形状
  • H形(2)
  • U形(1)
  • 三ツ足(3)
  • 平形(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
350(1)
480(2)
600(4)
700(5)
750(4)
800(1)
900(1)
1000(4)
1500(1)
H型スタンド アズワンH型スタンドアズワン(7件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
平台スタンド アズワン平台スタンドアズワン(7件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状平形
組立棒(パイプキャップ付き) アズワン組立棒(パイプキャップ付き)アズワン(3件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付肉厚(mm)1外径(Φmm)13
三足スタンド アズワン三足スタンドアズワン(2件のレビュー)
2,940税込3,234
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状三ツ足
温度計センサー用スタンド アズワン温度計センサー用スタンドアズワン
7,425税込8,168
1個
当日出荷
フレキシブルなアームが温度計センサーを任意の位置に設置することが出来ます。
材質台部/鋳鉄(焼付塗装仕上)、アーム/スチール(クロームメッキ仕上)クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ仕上)、耐熱ビニールキャップ付質量(g)約700(ベース)締付範囲(mm)3~50
スタンド アジャスター付 アズワンスタンド アジャスター付アズワン
18,300税込20,130
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
スタンド アズワンスタンドアズワン(1件のレビュー)
14,600税込16,060
1個
当日出荷
ベースがU型ですのでスペースに余裕があります。
材質支柱/鉄(クロームメッキ)、ベース/鋳鉄(塗装仕上)高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16アズワン品番1-7490-01
万能組立スタンド アズワン万能組立スタンドアズワン(1件のレビュー)
1,485税込1,634
1個
当日出荷
組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。 組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
ビュレットクランプ 120mm BCシリーズ アズワンビュレットクランプ 120mm BCシリーズアズワン
1,690税込1,859
1個
当日出荷
ビュレットの固定ができます。 破損防止のためクリップは合成ゴム製です。
材質アルミダイキャスト適合径(Φmm)5~25(ビュレット)支柱径(Φmm)(適合)10~16
スタンド アジャスター付 アズワンスタンド アジャスター付アズワン
18,300税込20,130
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ16×700質量(kg)約8
スタンド(アジャスター付) アズワンスタンド(アジャスター付)アズワン
20,400税込22,440
1個
当日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ19×800高さ(mm)800シャフト径(Φmm)19
スタンド 可調式 アズワンスタンド 可調式アズワン
10,700税込11,770
1個
当日出荷
支柱は分解でき、3段階の高さ調節が可能です。 収納に便利です。
材質ベース/鋳鉄、ポール/SUS304質量(kg)3.6支柱の高さ(mm)295/590/885台座寸法(mm)365×240支柱径(Φmm)16アズワン品番4-4860-01
水平台 アズワン水平台アズワン
54,700税込60,170
1個
当日出荷
直示天秤、精密機器等水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
仕様水準器付き 3型材質PMMA(アクリル)寸法(mm)600×400×52耐荷重(kg)約30板厚(mm)15アズワン品番1-584-03
平台スタンド(ステンレスシャフト) アズワン平台スタンド(ステンレスシャフト)アズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷
台座形状平形
自在型スタンド アズワン自在型スタンドアズワン
54,945税込60,440
1個
当日出荷
ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)4.5シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-423-01ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190可動範囲(mm)(上下)400
U型スタンド アズワンU型スタンドアズワン
18,600税込20,460
1個
当日出荷
材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)付属品ムッフ1個質量(kg)約4高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)ベース寸法(mm)287×175(内寸)アズワン品番6-424-01台座形状U形
大型スタンド アズワン大型スタンドアズワン
41,600税込45,760
1個
当日出荷
大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.2高さ(mm)900シャフト径(Φmm)16ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300支柱サイズ(mm)Φ16×900アズワン品番4-3042-01
マルチポジショナブルステージ SJ-SUS アズワンマルチポジショナブルステージ SJ-SUSアズワン
18,900税込20,790
1個
当日出荷
水平ステージにシャフトを最大15本、任意の位置に取付けることができます。 簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質ステンレス仕様ステージ(ステンレス製)種別ステージ寸法(mm)200×290×20質量(kg)約1.1アズワン品番2-7861-02
シャフト BAR-SUS アズワンシャフト BAR-SUSアズワン
3,790税込4,169
1本
翌々日出荷
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質ステンレス仕様シャフト(ステンレス製)種別シャフト寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-12
マルチポジショナブルステージ SJ-IRON アズワンマルチポジショナブルステージ SJ-IRONアズワン
11,500税込12,650
1個
当日出荷
シャフトを最大15本、任意の位置に取り付ける事ができます。 簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質スチール仕様ステージ(スチール製)種別ステージ寸法(mm)200×290×20質量(kg)約1.7アズワン品番2-7861-01
スタンド アズワンスタンドアズワン
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
セラミック塗装でさらに耐薬品性を向上。酸、アルカリ、海水などの塩化物イオン、有機溶剤に強く、耐薬品性に優れています。
材質基材/ステンレス(SUS304)、塗装/親水性耐薬セラミックコート仕様ラボテクト高さ(mm)600台座寸法(mm)350×180支柱径(Φmm)13アズワン品番3-1499-01
締付金具 アズワン締付金具アズワン
579税込637
1個
当日出荷
サドルを取り付けることで支柱を2本固定することができるので、ユニットスタンドの連結台のように使用でき、耐震対策にもなります。
材質ステンレス(SUS304)
スタンド アズワンスタンドアズワン
5,490税込6,039
1個
7日以内出荷
ユニットスタンドLWの補強用セットです。縦パイプ、横パイプに関係なくあらゆる角度で固定できます。
材質ステンレス(SUS304)ねじ穴(Φmm)4.3
三足スタンド(ステンレスシャフト) アズワン三足スタンド(ステンレスシャフト)アズワン(1件のレビュー)
4,090税込4,499
1個
当日出荷
台座形状三ツ足
支持棒 アズワン支持棒アズワン
5,790税込6,369
1個
当日出荷
ホットプレートやスターラーに使用できる支持棒です。
寸法(Φ×mm)12.8×450アズワン品番1-5470-03
連結台 アズワン連結台アズワン
16,400税込18,040
1組(2台)ほか
当日出荷から7日以内出荷
連結具 アズワン連結具アズワン(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ユニットスタンド用組立棒などを交差点で締め付けて固定できます。 KS-13は丸パイプはもとより、角パイプの使用も可能な連結具です。
材質ステンレス(SUS304)適合パイプ径(Φmm)13
フリーヘッド自在型スタンド アズワンフリーヘッド自在型スタンドアズワン
63,360税込69,696
1個
当日出荷
●ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。 ANB型のヘッド取り付け部は360°回転可能ですので、自由に角度の調整ができます。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)3シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-132-11ベース寸法(縦×横)(mm)330×270可動範囲(mm)(上下)400
クランプテーブル アズワンクランプテーブルアズワン
10,600税込11,660
1個
当日出荷
実験台上の組立スタンド、ジャングルに取り付け可能なミニテーブルです。ガラス器具用や小型備品用の台など様々な用途にお使いいただけます。
材質ステンレス(SUS304)仕様取り付け棒:Φ13mm、間隔100mm寸法(mm)トレー:257×177アズワン品番1-6034-01
万能スタンド smartStand(R) 1パック 75枚入 アズワン万能スタンド smartStand(R) 1パック 75枚入アズワン
9,690税込10,659
1パック(75枚)
翌々日出荷
表裏面でそれぞれ開口角度が異なるため、計量時の薬包紙やスパチュラ、各種チューブの保持等、様々な用途に使用可能です。柔らかい材質のため、計量後にそのまま薬包紙を閉じて運んだり置きたいものに併せて形状を変形させることも可能です。
材質アルミニウム(Ultra High Vaccume Foil)寸法(mm)70×40×20質量(g)0.65角度(°)開口:表面/90、裏面/45アズワン品番4-6558-01
ディッシュホルダー アズワンディッシュホルダーアズワン
6,760税込7,436
1個
当日出荷から10日以内出荷
シャーレのスタッキングが安定します。 岡持ち効果で液面が揺れにくいため、移動や保管に便利です。
材質SUS304
スタンド 6658シリーズ アズワンスタンド 6658シリーズアズワン
1,750税込1,925
1セット
当日出荷
工具不要で容易に組み立てができます。
材質スチールシャフト径(Φmm)11
オールステンレス三つ足スタンド アズワンオールステンレス三つ足スタンドアズワン
38,100税込41,910
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
支柱・台部オールステンレスで耐薬品性・耐食性に優れています。
材質SUS304
自在型スタンド用交換用固定ノブネジ アズワン自在型スタンド用交換用固定ノブネジアズワン
999税込1,099
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シャフト BAR-IRON アズワンシャフト BAR-IRONアズワン
2,290税込2,519
1本
当日出荷
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質スチール仕様シャフト(スチール製)種別シャフト寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-11
斜め補強棒 アズワン斜め補強棒アズワン
6,790税込7,469
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
三ツ足スタンド アズワン三ツ足スタンドアズワン
2,970税込3,267
1個
当日出荷から翌々日出荷
台座形状三ツ足
オールステンレス平台スタンド アズワンオールステンレス平台スタンドアズワン
30,690税込33,759
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
台座形状平形
オールステンレスH型スタンド アズワンオールステンレスH型スタンドアズワン
38,600税込42,460
1個
当日出荷から8日以内出荷
台座形状H形
ステンレス平型 アズワンステンレス平型アズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
支柱は台の穴4ヶ所から位置を選択可能で、ネジ・ナットでしっかり固定できます。支柱・ベース共にステンレスですので耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.1(支柱含む)高さ(mm)600台座寸法(mm)350×180支柱径(Φmm)13アズワン品番1-3294-01台座形状平形
実験用スタンド