絞り込み
高さ(mm)
- 350(1)
- 480(2)
- 600(4)
- 700(4)
- 750(3)
- 800(1)
- 900(1)
- 1000(3)
- 1500(1)
シャフト径(Φmm)
- 10(5)
- 13(5)
- 15(1)
- 16(5)
- 19(1)
台座形状
- H形(2)
- U形(1)
- 三ツ足(3)
- 平形(4)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- ナリカ(49)
- 三商(29)
- ケニス(26)
- テラオカ(ANEX)(15)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- ヤマナカ(4)
- ヤガミ(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- レオナ(2)
- ホーザン(1)
- サンプラテック(1)
- IKA(1)
- 島津理化(1)
「高さ(mm)」から絞り込む
350(1)
480(2)
600(4)
700(4)
750(3)
800(1)
900(1)
1000(3)
1500(1)

温度計センサー用スタンド
アズワン¥8,257~税込¥9,083~1個当日出荷フレキシブルなアームが温度計センサーを任意の位置に設置することが出来ます。材質台部/鋳鉄(焼付塗装仕上)、アーム/スチール(クロームメッキ仕上)クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ仕上)、耐熱ビニールキャップ付質量(g)約700(ベース)締付範囲(mm)3~50
スタンド アジャスター付
アズワン¥23,600~税込¥25,960~1個当日出荷ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ16×700質量(kg)約8
スタンド(アジャスター付)
アズワン¥26,700~税込¥29,370~1個当日出荷ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。質量(kg)約8材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ19×800高さ(mm)800シャフト径(Φmm)19
シャフト BAR-SUS
アズワン¥3,790税込¥4,1691本翌々日出荷簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。材質ステンレス仕様シャフト(ステンレス製)種別シャフト寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-12
締付金具
アズワン¥6,790税込¥7,4691個当日出荷サドルを取り付けることで支柱を2本固定することができるので、ユニットスタンドの連結台のように使用でき、耐震対策にもなります。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス平型
アズワン¥13,200税込¥14,5201個当日出荷支柱は台の穴4ヶ所から位置を選択可能で、ネジ・ナットでしっかり固定できます。支柱・ベース共にステンレスですので耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.1(支柱含む)高さ(mm)600台座寸法(mm)350×180支柱径(Φmm)13アズワン品番1-3294-01台座形状平形
U型スタンド
アズワン¥26,200税込¥28,8201個当日出荷材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)付属品ムッフ1個質量(kg)約4高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)ベース寸法(mm)287×175(内寸)アズワン品番6-424-01台座形状U形
大型スタンド
アズワン¥41,600税込¥45,7601個当日出荷大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.2高さ(mm)900シャフト径(Φmm)16ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300支柱サイズ(mm)Φ16×900アズワン品番4-3042-01
マルチポジショナブルステージ SJ-SUS
アズワン¥18,900税込¥20,7901個当日出荷水平ステージにシャフトを最大15本、任意の位置に取付けることができます。 簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。材質ステンレス仕様ステージ(ステンレス製)種別ステージ寸法(mm)200×290×20質量(kg)約1.1アズワン品番2-7861-02
シャフト BAR-IRON
アズワン¥2,290税込¥2,5191本翌々日出荷簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。材質スチール仕様シャフト(スチール製)種別シャフト寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-11
マルチポジショナブルステージ SJ-IRON
アズワン¥11,500税込¥12,6501個当日出荷シャフトを最大15本、任意の位置に取り付ける事ができます。 簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。材質スチール仕様ステージ(スチール製)種別ステージ寸法(mm)200×290×20質量(kg)約1.7アズワン品番2-7861-01
スタンド
アズワン¥21,800税込¥23,9801個当日出荷セラミック塗装でさらに耐薬品性を向上。酸、アルカリ、海水などの塩化物イオン、有機溶剤に強く、耐薬品性に優れています。材質基材/ステンレス(SUS304)、塗装/親水性耐薬セラミックコート仕様ラボテクト高さ(mm)600台座寸法(mm)350×180支柱径(Φmm)13アズワン品番3-1499-01
連結台
アズワン¥11,900税込¥13,0901個7日以内出荷耐食性・耐薬品性に優れています。実験台の天板上部に穴を開ける事無く、側面両端をネジで固定できます。耐震対策用連結台。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)80×40×90アズワン品番1-3288-01ねじ穴(Φmm)4.3取付可能パイプ径(Φmm)13
スタンド
アズワン¥5,490~税込¥6,039~1個6日以内出荷から7日以内出荷ユニットスタンドLWの補強用セットです。縦パイプ、横パイプに関係なくあらゆる角度で固定できます。材質ステンレス(SUS304)ねじ穴(Φmm)4.3
中間安定台
アズワン¥2,190税込¥2,4091個当日出荷から翌々日出荷試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。 壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。適合パイプ径(Φmm)Φ13
自在型スタンド
アズワン¥54,945税込¥60,4401個当日出荷ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)4.5シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-423-01ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190可動範囲(mm)(上下)400
フリーヘッド自在型スタンド
アズワン¥63,360税込¥69,6961個当日出荷●ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。 ANB型のヘッド取り付け部は360°回転可能ですので、自由に角度の調整ができます。材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)3シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-132-11ベース寸法(縦×横)(mm)330×270可動範囲(mm)(上下)400
クランプテーブル
アズワン¥10,600税込¥11,6601個当日出荷実験台上の組立スタンド、ジャングルに取り付け可能なミニテーブルです。ガラス器具用や小型備品用の台など様々な用途にお使いいただけます。材質ステンレス(SUS304)仕様取り付け棒:Φ13mm、間隔100mm寸法(mm)トレー:257×177アズワン品番1-6034-01