4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(mm)」から絞り込む
700(3)
1000(2)
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)13Φ×1000 TGK品番561-54-73-13 質量(kg)4.0 高さ(mm)1000 種類 シャフト径(Φmm)13 ねじ径1/2インチ 台座寸法(mm)200×260 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 台座形状平形
1個
55,900 税込61,490
5日以内出荷

耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700 TGK品番561-54-73-11 質量(kg)1.7 高さ(mm)700 種類 シャフト径(Φmm)10 ねじ径M10 台座寸法(mm)125×175 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 台座形状平形
1個
34,500 税込37,950
5日以内出荷

耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700 TGK品番561-54-73-12 質量(kg)2.3 高さ(mm)700 種類 シャフト径(Φmm)10 ねじ径M10 台座寸法(mm)150×210 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 台座形状平形
1個
41,700 税込45,870
5日以内出荷

錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。
仕様水平調整ツマミ付き 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 台座形状H形
1個
42,700 税込46,970
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)