絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(3)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • 三商(1)
内径(Φmm)
  • 0.5(7)
外径(Φmm)
  • 1
  • 2(13)
  • 3(14)
  • 4(19)
  • 5(19)
  • 6(26)
  • 7(20)
  • 8(28)
  • 9(23)
  • 10(23)
  • 11(17)
  • 12(21)
  • 13(17)
  • 14(16)
  • 15(13)
  • 16(14)
  • 18(10)
  • 20(12)
  • 25(7)
  • 28(7)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 50(1)
材質
  • シリコン(5)
  • 色クリア(3)
クリア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
0.5(7)
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(699件のレビュー)
49税込54
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(231件のレビュー)
739税込813特価
1巻
当日出荷から10日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
198税込218
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4体膨張係数(℃)6~8×10-4
ラボランシリコンチューブ アズワンラボランシリコンチューブアズワン(9件のレビュー)
1,980税込2,178特価
1巻(11m)
当日出荷から翌々日出荷
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン
1,188税込1,307
1個
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)-60~+200℃
シリコン管 三商シリコン管三商(2件のレビュー)
119税込131
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
使用温度範囲(℃)-60~200
シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)シリコンチューブTGK(東京硝子器械)
129税込142
1本(1m)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
材質シリコン長さ(m)1
実験研究用シリコンチューブ