絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
クリア・グリーン・ブラック・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
83件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
抗菌シリコンカラーチューブ 三商抗菌シリコンカラーチューブ三商
2,490税込2,739
1個(10m)
5日以内出荷から7日以内出荷
従来のシリコンゴムの特徴を維持しつつ、抗菌性を備え衛生的に配慮すべき部分に役立つことを目的に開発された商品です。耐熱性に優れた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果が持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでいます(但し、殺菌を目的としたものではありません)。
ST-5 シリコンチューブ5x7 プラドラム巻 40m 三洋化成ST-5 シリコンチューブ5x7 プラドラム巻 40m三洋化成
14,980税込16,478
1巻
7日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)40クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)5構造単層管チューブ外径(Φmm)7使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60
PTFE厚肉チューブ F-8009シリーズ フロン工業PTFE厚肉チューブ F-8009シリーズフロン工業
13,917税込15,309
1巻
8日以内出荷から17日以内出荷
PTFE製のチューブです。肉厚が1.5mmです。
ローラーポンプ用シリコンチューブ アラムローラーポンプ用シリコンチューブアラム
4,298税込4,728
1巻
5日以内出荷
高精度のシリコンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
タイプ通常RoHS指令(10物質対応)対応
サーマレックス(ツイン) アラムサーマレックス(ツイン)アラム
4,898税込5,388
1巻(1m)
8日以内出荷から11日以内出荷
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 熱損失が少なく保温性に優れています。 耐候性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラムローラーポンプ用シリコーンチューブアラム
4,198税込4,618
1巻(10m)ほか
5日以内出荷
高精度のシリコーンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
材質シリコーンゴム伸び(%)630引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
スーパーチューブ TGK(東京硝子器械)スーパーチューブTGK(東京硝子器械)
1,940税込2,134
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
サーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ) アラムサーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ)アラム
3,398税込3,738
1巻(1巻)
3日以内出荷
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
材質シリコンゴム長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)発泡厚(mm)8
ウレタンチューブ ケニスウレタンチューブケニス
159税込175
1巻(1巻)
6日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
材質ウレタン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~80 水/0~50
遮光NMRチューブ アズワン遮光NMRチューブアズワン
12,600税込13,860
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
遮光製のNMRチューブです。紫外線に敏感なサンプルを格納可能です。
材質硼珪酸ガラス規格USP Type I、ASTM E438、Type I、Class Aチューブ長さ(mm)178
ソフトフレキシブルチューブ アラムソフトフレキシブルチューブアラム
159税込175
1個(1m)
8日以内出荷から13日以内出荷
柔軟性・耐薬品性・耐寒性に優れています。
材質軟質PVC長さ(m)1脆化温度(℃)-50耐冷温度(℃)-40最高使用温度(℃)60
カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 15mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 15mm神田ゴム化学
3,998税込4,398
1巻(5m)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手材質合成ゴム寸法(mm)15
カロレックスチューブ シリコン 赤 8mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ シリコン 赤 8mm神田ゴム化学
2,998税込3,298
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手材質シリコンゴム寸法(mm)8
カロレックスチューブ シリコン 赤 30mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ シリコン 赤 30mm神田ゴム化学
22,980税込25,278
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:30mm→20Φ用継手熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:20Φ用継手材質シリコンゴム寸法(mm)30
カロレックスチューブ シリコン 赤 15mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ シリコン 赤 15mm神田ゴム化学
4,698税込5,168
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手材質シリコンゴム寸法(mm)15
シリコンチューブ  微差圧計(無線式) エスコシリコンチューブ 微差圧計(無線式)エスコ
11,000税込12,100
1本
翌日出荷
EA729SX-13用シリコンチューブ。差圧測定用。
材質シリコン長さ(m)5使用圧力(MPa)0~0.07内径×外径(Φmm)4×6
シリコンチューブ エスコシリコンチューブエスコ
4,220税込4,642
1巻
翌日出荷
軟性タイプ。恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコン硬度57全長(m)10外径×内径(Φmm)9×7入数(本)1
シリコン管(5m)2×4mm ナリカシリコン管(5m)2×4mmナリカ
640税込704
1個
3日以内出荷
中学理科で葉の蒸散実験に使用するサイズのシリコン管です。
材質シリコンクリア長さ(m)5内径(Φmm)2外径(Φmm)4
シリコン管(5m)1×2mm ナリカシリコン管(5m)1×2mmナリカ
560税込616
1個
4日以内出荷
中学理科で葉の蒸散実験に使用するサイズのシリコン管です。
材質シリコンクリア長さ(m)5内径(Φmm)1外径(Φmm)2
高引裂グレード シリコンチューブ アラム高引裂グレード シリコンチューブアラム
13,980税込15,378
1箱(100m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
シリコーンチューブ 15m サンゴバンシリコーンチューブ 15mサンゴバン
47,980税込52,778
1箱
7日以内出荷から123日以内出荷
タイゴン3350は、高純度の流体を取り扱うために開発されたシリコーンチューブです。 変性を受けやすい流体の移送にご利用いただけます。 タイゴン3350の使用により、洗浄、滅菌作業を容易にするシステムの構築が可能です。 タイゴン3350は、加硫剤として白金化合物を使用していますので、溶出が極めて少ないという特長があります。 白金加硫のため溶出が極めて少ない 疎水性のため流体の流れを妨げない 次の各種規格に適合:USPクラスVI 代表的な用途 医薬/化粧品製造プロセス・細胞と組織培養無菌充填ライン・血液分析装置・液体クロマトグラフィー
仕様USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック規格、厚生労働省告示第85号試験適合品、色:半透明硬度ショア:50最高使用温度(℃):204引張り強さ(MPa):10.0伸長度(%):770圧縮永久歪み(%):7脆化温度(℃):-80比重:1.14吸水率(%):0.11オートクレーブ120℃、30分:可材質シリコン使用温度範囲(℃)204
シリコンチューブ 5m巻 TGK(東京硝子器械)シリコンチューブ 5m巻TGK(東京硝子器械)
9,790税込10,769
1本
6日以内出荷
材質シリコン長さ(m)5
サーマレックス ツインタイプ TGK(東京硝子器械)サーマレックス ツインタイプTGK(東京硝子器械)
4,425税込4,868
1本(1m)
8日以内出荷
シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。 内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。 耐候性に優れています。 蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。 圧力のかかる使用はおやめください。
タイプWタイプ発泡厚(mm)8長さ(m)1
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)コイルチューブフロンケミカル
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。材質PFA半透明使用圧力(MPa)なし適合流体酸・アルカリ・超純水使用温度(℃)MAX150
ヘルスシリコンチューブ コクゴヘルスシリコンチューブコクゴ(1件のレビュー)
1,268税込1,395特価
1袋(10m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
サーマレックス ツインタイプ アラムサーマレックス ツインタイプアラム
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
サーマレックスを2本並べた形状で流体の往路、復路に使用できます。内・外部ともにシリコンゴム。使用範囲-60~+200℃。保温性、耐候性に優れています。
長さ(m)1発泡厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE BTチューブ 三商PTFE BTチューブ三商
1,298税込1,428
1本(1m)
5日以内出荷
鋭角に曲げても、つぶれたり、折れたりしません。中の状態が確認できる程度の透明度があります。
長さ(m)1定尺(m)10
シリコンチューブ15x20 紙ドラム巻 30m 三洋化成シリコンチューブ15x20 紙ドラム巻 30m三洋化成
67,980税込74,778
1巻
3日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)30クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様ドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)15構造単層管チューブ外径(Φmm)20使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ12x15 紙ドラム巻 50m 三洋化成シリコンチューブ12x15 紙ドラム巻 50m三洋化成
55,980税込61,578
1巻
3日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)50クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様ドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)12構造単層管チューブ外径(Φmm)15使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60RoHS指令(10物質対応)対応
ST-12シリコンチューブ12x15 プラドラム巻 10m 三洋化成ST-12シリコンチューブ12x15 プラドラム巻 10m三洋化成
13,980税込15,378
1巻
6日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)10クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)12構造単層管チューブ外径(Φmm)15使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60
ST-6 シリコンチューブ6x8 プラドラム巻 20m 三洋化成ST-6 シリコンチューブ6x8 プラドラム巻 20m三洋化成
8,598税込9,458
1巻
6日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)20クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)6構造単層管チューブ外径(Φmm)8使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60
ST-3 シリコンチューブ3x5 プラドラム巻 40m 三洋化成ST-3 シリコンチューブ3x5 プラドラム巻 40m三洋化成
8,990税込9,889
1巻
6日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)40クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)3構造単層管チューブ外径(Φmm)5使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60
フッ素樹脂 PTFE 波形フレキホース 透明 R220シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE 波形フレキホース 透明 R220シリーズフロンケミカル
32,685税込35,954
1本
21日以内出荷
柔軟性があり、折れたり割れたりせず連続して繰り返される曲げや振動にも安心してご使用いただけます。
透明
フッ素樹脂 PTFE 波形フレキホース R210シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE 波形フレキホース R210シリーズフロンケミカル
42,980税込47,278
1本
21日以内出荷
柔軟性があり、折れたり割れたりせず連続して繰り返される曲げや振動にも安心してご使用いただけます。
PFA/PTFEコイルチューブ フロン工業PFA/PTFEコイルチューブフロン工業
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷から24日以内出荷
フッ素樹脂コイルチューブは、実験装置の組立時に長さがきまらない場合に、または装置が固定から動く間のジョイント配管用に最適です。フッ素樹脂コイルチューブとの接続具は、PFA・PTFE 製のジョイント又はステンレス製の接続で使用下さい。コイルチューブは、フッ素樹脂製ですので耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
シリコンチューブ 三友シリコンチューブ三友
27,980税込30,778
1巻
翌々日出荷
耐熱、耐寒、絶縁に優れたチューブです。
材質シリコン
サーマレックス(肉厚) アラムサーマレックス(肉厚)アラム
5,498税込6,048
1本(1m)
5日以内出荷
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。耐候性に優れています。
用途発泡圧を厚くして結露の発生を抑えます。内径(Φmm)6外径(Φmm)9(全外径38)径(Φmm)(発泡)14.5使用温度(℃)-40~200
シリコーンチューブ TGK(東京硝子器械)シリコーンチューブTGK(東京硝子器械)
24,750税込27,225
1巻(15m)
7日以内出荷
USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック基準、厚生省告示第85号試験適合。厳選されたシリコン生ゴムを使用し、白金化合物を加硫剤に使用していますので、溶出物がきわめて少ないシリコンチューブです。一般の白金触媒製品ならびにステンレス管と比べ、内面の平滑性にすぐれ、バクテリアの繁殖を助長する、残留物の堆積が非常に少なく仕上がっています。また、流体のスムーズな流れを実現します。繰返しのオートクレーブが可能です。製薬、バイオ装置、理化学・環境分析等の用途に適しています。
使用温度範囲(℃)204
シリコンチューブ エルメックスシリコンチューブエルメックス
9,898税込10,888
1巻
10日以内出荷
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3、簡易分注器AP0104に対応しています。
材質シリコンゴム長さ(m)10内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8アズワン品番64-8070-20
シリコン ブレードホース TGK(東京硝子器械)シリコン ブレードホースTGK(東京硝子器械)
2,208税込2,429
1本(1m)
6日以内出荷から8日以内出荷
高温でもすぐれた耐熱性を発揮します。食品衛生法・厚生労働省告示第85号をクリアしました。折れにも強い柔軟性と耐圧性がニーズに応えます。
材質シリコン長さ(m)10
実験研究用シリコンチューブ