絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.5
  • 1(20)
  • 1.5(6)
  • 2(23)
  • 3(27)
  • 4(29)
  • 4.8(7)
  • 5(28)
  • 6(39)
  • 7(23)
  • 8(29)
  • 9(29)
  • 9.5(7)
  • 10(26)
  • 12(22)
  • 15(14)
  • 19(11)
  • 20(8)
  • 25(6)
  • 32(6)
外径(Φmm)
  • 0.6(3)
  • 1(7)
  • 1.58(2)
  • 1.59(1)
  • 3(2)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 10(9)
  • 11(1)
  • 50(1)
材質
  • シリコン(8)
  • 色クリア(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(4)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • アイシス(2)
  • タイガースポリマー(1)
  • フロン工業(1)
  • 三商(1)
  • アラム(1)
モノタロウ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・アイシス・タイガースポリマー・フロン工業・三商・アラム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(23)
3(27)
4(29)
5(28)
6(39)
7(23)
8(29)
9(29)
10(26)
12(22)
内径(Φmm)をもっと見る
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(715件のレビュー)
    49税込54
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    739税込813特価
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム半透明
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    218税込240
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
  • ラボランシリコンチューブ アズワン

    ラボランシリコンチューブ

    アズワン(9件のレビュー)
    1,980税込2,178
    1巻(11m)
    当日出荷から翌々日出荷
    -60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
    使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン
    1,247税込1,372
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコノミーなベーシックタイプ
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
  • シリコン管 三商

    シリコン管

    三商(2件のレビュー)
    119税込131
    1本(1m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
    使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
  • シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)

    シリコンチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    129税込142
    1本(1m)
    当日出荷から13日以内出荷
    耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
    材質シリコン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
  • PTFEチューブ BLSシリーズ アイシス

    PTFEチューブ BLSシリーズ

    アイシス
    7,898税込8,688
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物など有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工がしやすい利点があります。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃。米国薬局方USP ClassⅥに準拠。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)250規格USP ClassⅥ
  • 細径PTFEチューブ JRPTシリーズ アイシス

    細径PTFEチューブ JRPTシリーズ

    アイシス
    7,990税込8,789特価
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物等には不向きです。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)260
  • シリコンマイクロチューブ アラム

    シリコンマイクロチューブ

    アラム
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)200
  • シリコンマイクロチューブ アズワン

    シリコンマイクロチューブ

    アズワン
    3,298税込3,628特価
    1巻(10m)
    当日出荷
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFEチューブ F-8008シリーズ フロン工業

    PTFEチューブ F-8008シリーズ

    フロン工業
    8,582税込9,440
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    PTFE製のチューブです。インチサイズです。
    長さ(m)10
  • シリコーンマイクロチューブ TGK(東京硝子器械)

    シリコーンマイクロチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    4,090税込4,499
    1袋(10m)
    12日以内出荷
    超極細のシリコーンチューブです。
    材質シリコン
実験研究用シリコンチューブ