絞り込み
内径(Φmm)
- 1.5
- 0.5(13)
- 1(21)
- 2(24)
- 3(28)
- 4(30)
- 4.8(7)
- 5(28)
- 6(40)
- 7(23)
- 8(30)
- 9(29)
- 9.5(7)
- 10(26)
- 12(22)
- 15(14)
- 19(11)
- 20(8)
- 25(6)
- 32(6)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 2.5(6)
- 3(2)
- 4(3)
ホース長さ(m)
- 1(5)
- 2(1)
- 4(1)
- 10(3)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(1)
材質
- シリコン(5)
色
クリア(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- タイガースポリマー(1)
- 三商(1)
モノタロウ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・タイガースポリマー・三商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(24)
3(28)
4(30)
5(28)
6(40)
7(23)
8(30)
9(29)
10(26)
12(22)
内径(Φmm)をもっと見る

シリコンチューブ
(715件のレビュー)¥71~税込¥78~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥307税込¥3381巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
シリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥198~税込¥218~1本(1m)当日出荷から13日以内出荷耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。材質シリコン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
シリコンチューブ 1巻
アズワン¥2,168税込¥2,3851巻当日出荷エコノミーなベーシックタイプ材質シリコンゴム色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60