絞り込み
外径(Φmm)
- 0.36(5)
- 0.79(5)
- 1.59(3)
- 3.18(2)
内径(Φmm)
- 0.102(1)
- 0.127(2)
- 0.178(2)
- 0.254(1)
- 0.381(1)
- 0.508(1)
- 1.58(2)
ホース長さ(m)
- 1.5
- 0.5(2)
- 1(35)
- 2(7)
- 3(26)
- 5(10)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(61)
- 11(6)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(20)
- 16(2)
- 20(33)
- 30(5)
- 50(12)
- 100(26)
- 200(6)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(3)
オレンジ(1)
クリア(3)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラウン(3)
ブラック(2)
ブルー(1)
レッド(3)
材質
- 樹脂(15)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(15)
TGK(東京硝子器械)
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
0.36(5)
0.79(5)
1.59(3)
3.18(2)

PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590税込¥2,8491巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.02色オレンジ耐圧力性3000spi(207bar)材質PEEK内径(Φmm)0.508外径(Φmm)0.79
PEEKチューブ赤 360UMOD×100UMID
TGK(東京硝子器械)¥2,890税込¥3,1791巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。内径(Φインチ)0.004"(0.102mm)色レッド耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブnat 360UMOD×50UMID
TGK(東京硝子器械)¥2,890税込¥3,1791巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。内径(Φインチ)0.002"(0.051mm)色ナチュラル耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,190税込¥2,4091巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.005色レッド耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK内径(Φmm)0.127外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ黒 1/16"OD×0.004"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,190税込¥2,4091巻8日以内出荷から19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.004色ブラック耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK内径(Φmm)0.102外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ青 1/32"OD×0.01"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590税込¥2,8491巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.01色ブルー耐圧力性5000spi(345bar)材質PEEK内径(Φmm)0.254外径(Φmm)0.79
PEEKチューブ赤 1/32"OD×0.005"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590税込¥2,8491巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.005色レッド耐圧力性5000spi(345bar)材質PEEK内径(Φmm)0.127外径(Φmm)0.79
PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590税込¥2,8491巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.015色グレー耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK内径(Φmm)0.381外径(Φmm)0.79
PEEKチューブ黄 360UMOD×150UMID
TGK(東京硝子器械)¥2,890税込¥3,1791巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。内径(Φインチ)0.006"(0.152mm)色イエロー耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブ緑 360UMOD×125UMID
TGK(東京硝子器械)¥2,890税込¥3,1791巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。内径(Φインチ)0.005"(0.127mm)色グリーン耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブ黒 360UMOD×75UMID
TGK(東京硝子器械)¥2,890税込¥3,1791巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。内径(Φインチ)0.003"(0.076mm)色ブラック耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブnat 1/8"OD×0.08"ID
TGK(東京硝子器械)¥4,190税込¥4,6091巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。外径(Φインチ)1/8内径(Φインチ)0.062色ナチュラル耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK内径(Φmm)1.58外径(Φmm)3.18
PEEKチューブnat 1/8"OD×0.062"ID
TGK(東京硝子器械)¥4,190税込¥4,6091巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。外径(Φインチ)1/8内径(Φインチ)0.062色ナチュラル耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK内径(Φmm)1.58外径(Φmm)3.18
PEEKチューブ黄 1/16"OD×0.007"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,190税込¥2,4091巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.007色イエロー耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK内径(Φmm)0.178外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ黄 1/32"OD×0.007"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590税込¥2,8491巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.007色イエロー耐圧力性5000spi(345bar)材質PEEK内径(Φmm)0.178外径(Φmm)0.79