絞り込み
外径(Φmm)
  • 0.36(5)
  • 0.79(5)
  • 1.59(10)
  • 3.18(2)
  • 9.53(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
  • 28(1)
  • 45.6(1)
  • 48(1)
  • 120(1)
内径(Φmm)
  • 0.102(1)
  • 0.127(2)
  • 0.178(2)
  • 0.254(2)
  • 0.33(1)
  • 0.381(2)
  • 0.508(2)
  • 0.762(2)
  • 1.02(1)
  • 1.58(2)
  • 6.33(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 22(1)
  • 22.2(1)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 42(1)
  • 101.6(1)
ホース長さ(m)
  • 3
  • 0.5(2)
  • 1(36)
  • 1.5(16)
  • 2(7)
  • 5(10)
  • 6(3)
  • 8(4)
  • 10(61)
  • 11(6)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(20)
  • 16(2)
  • 20(33)
  • 30(5)
  • 50(12)
  • 100(26)
  • 200(6)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(25)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • 潤工社(1)
  • 八興(1)
  • フロン工業(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
TGK(東京硝子器械)・潤工社・八興・フロン工業・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
0.36(5)
0.79(5)
1.59(10)
3.18(2)
25(1)
25.4(1)
28(1)
45.6(1)
48(1)
120(1)
PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業PFAチューブ F-8011シリーズフロン工業
36,980税込40,678
1巻
当日出荷から93日以内出荷
PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
半透明
ハイバリアPFAチューブTAH 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH潤工社
6,355税込6,991
1本
当日出荷から8日以内出荷
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。
用途半導体・液晶製造装置用。太陽電池パネル製造装置用。薬液供給・洗浄装置用。ケミカルプラント用半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流体等RoHS指令(10物質対応)対応
【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズTOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
仕様透明性有材質PVCピッチ(mm)16.4呼び径(mm)100内径(Φmm)101.6温度(℃)-10~+50外径(Φmm)120使用流体水・温水呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)540参考質量(g/m)2620許容減圧力(KPa[mmHg])0.50(5.1)
PEEKチューブ赤 360UMOD×100UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ赤 360UMOD×100UMIDTGK(東京硝子器械)
5,790税込6,369
1巻
19日以内出荷から65日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.004"(0.102mm)レッド耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブnat 360UMOD×50UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブnat 360UMOD×50UMIDTGK(東京硝子器械)
5,790税込6,369
1巻
19日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.002"(0.051mm)ナチュラル耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブnat 1/8"OD×0.062"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブnat 1/8"OD×0.062"IDTGK(東京硝子器械)
8,390税込9,229
1巻
19日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/8内径(Φインチ)0.062ナチュラル耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK内径(Φmm)1.58外径(Φmm)3.18
PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"IDTGK(東京硝子器械)
4,390税込4,829
1巻
19日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.005レッド耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK内径(Φmm)0.127外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ黒 1/16"OD×0.004"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ黒 1/16"OD×0.004"IDTGK(東京硝子器械)
4,390税込4,829
1巻
8日以内出荷から19日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.004ブラック耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK内径(Φmm)0.102外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ青 1/32"OD×0.01"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ青 1/32"OD×0.01"IDTGK(東京硝子器械)
5,090税込5,599
1巻
19日以内出荷から65日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.01ブルー耐圧力性5000spi(345bar)材質PEEK内径(Φmm)0.254外径(Φmm)0.79
PEEKチューブ赤 1/32"OD×0.005"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ赤 1/32"OD×0.005"IDTGK(東京硝子器械)
5,090税込5,599
1巻
19日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.005レッド耐圧力性5000spi(345bar)材質PEEK内径(Φmm)0.127外径(Φmm)0.79
【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ 八興【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ八興
88,980税込97,878
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
仕様●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸クリアー内径(Φmm)38外径(Φmm)48
PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"IDTGK(東京硝子器械)
5,090税込5,599
1巻
19日以内出荷から65日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.02オレンジ耐圧力性3000spi(207bar)材質PEEK内径(Φmm)0.508外径(Φmm)0.79
PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"IDTGK(東京硝子器械)
5,090税込5,599
1巻
19日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.015グレー耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK内径(Φmm)0.381外径(Φmm)0.79
PEEKチューブ黄 360UMOD×150UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ黄 360UMOD×150UMIDTGK(東京硝子器械)
5,790税込6,369
1巻
19日以内出荷から65日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.006"(0.152mm)イエロー耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブ緑 360UMOD×125UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ緑 360UMOD×125UMIDTGK(東京硝子器械)
5,790税込6,369
1巻
19日以内出荷から65日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.005"(0.127mm)グリーン耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブ黒 360UMOD×75UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ黒 360UMOD×75UMIDTGK(東京硝子器械)
5,790税込6,369
1巻
19日以内出荷から65日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.003"(0.076mm)ブラック耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブnat 1/8"OD×0.08"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブnat 1/8"OD×0.08"IDTGK(東京硝子器械)
8,390税込9,229
1巻
19日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/8内径(Φインチ)0.062ナチュラル耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK内径(Φmm)1.58外径(Φmm)3.18
PEEKチューブnat 1/16"OD×0.04"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブnat 1/16"OD×0.04"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
19日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.04ナチュラル耐圧力性3000spi(207bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)1.02外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ緑 1/16"OD×0.03"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ緑 1/16"OD×0.03"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
19日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.03グリーン耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)0.762外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.03"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.03"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
19日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.03レッド耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)0.762外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.02"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.02"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
19日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.02オレンジ耐圧力性6000spi(414bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)0.508外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ灰 1/16"OD×0.015"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ灰 1/16"OD×0.015"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
19日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.015グレー耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)0.381外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.013"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.013"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
19日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.013オレンジ耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)0.33外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ青 1/16"OD×0.01"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ青 1/16"OD×0.01"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
19日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.01ブルー耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)0.254外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ黄 1/16"OD×0.007"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ黄 1/16"OD×0.007"IDTGK(東京硝子器械)
4,390税込4,829
1巻
19日以内出荷から65日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.007イエロー耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK内径(Φmm)0.178外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ黄 1/32"OD×0.007"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ黄 1/32"OD×0.007"IDTGK(東京硝子器械)
5,090税込5,599
1巻
19日以内出荷から65日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.007イエロー耐圧力性5000spi(345bar)材質PEEK内径(Φmm)0.178外径(Φmm)0.79
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース