絞り込み
外径(Φmm)
  • 48(1)
  • 120(1)
内径(Φmm)
  • 38(1)
  • 101.6(1)
ホース長さ(m)
  • 8
  • 0.5(2)
  • 1(36)
  • 1.5(16)
  • 2(7)
  • 3(26)
  • 5(10)
  • 6(3)
  • 10(61)
  • 11(6)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(20)
  • 16(2)
  • 20(33)
  • 30(5)
  • 50(12)
  • 100(26)
  • 200(6)
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(3)
ブランド
  • 八興(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • Matex(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
八興・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・Matex・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
48(1)
120(1)
#3300ゴアジョイントシーラント PILLAR(旧:日本ピラー工業)#3300ゴアジョイントシーラントPILLAR(旧:日本ピラー工業)
15,599税込17,159
1巻(8m)
当日出荷から7日以内出荷
ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。 荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。 クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。 高い耐薬品性を有しています。 金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。 フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。
【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズTOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
96,980税込106,678
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
仕様透明性有材質PVCピッチ(mm)16.4呼び径(mm)100内径(Φmm)101.6温度(℃)-10~+50外径(Φmm)120使用流体水・温水呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)540参考質量(g/m)2620許容減圧力(KPa[mmHg])0.50(5.1)
【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ 八興【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ八興
229,800税込252,780
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
仕様●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸クリアー内径(Φmm)38外径(Φmm)48
マックフロン ジョイントシーラント Matexマックフロン ジョイントシーラントMatex
22,482税込24,730
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ耐熱温度(℃)-200~260℃
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース