絞り込み
外径(Φmm)
  • 0.79(1)
  • 0.8(1)
  • 1.59(2)
  • 3.17(1)
内径(Φmm)
  • 0.25
  • 0.5(24)
  • 1(34)
  • 1.59(21)
  • 2(70)
  • 3(57)
  • 4(103)
  • 4.35(30)
  • 5(54)
  • 6(109)
  • 6.35(22)
  • 7(46)
  • 8(106)
  • 9(60)
  • 10(74)
  • 12(47)
  • 13(26)
  • 15(31)
  • 16(28)
  • 19(32)
  • 25(24)
ホース長さ(m)
  • 10(3)
  • 100(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
材質
  • 樹脂(4)
ブランド
  • コクゴ(3)
  • アズワン(2)
  • ユニバーサル(1)
コクゴ・アズワン・ユニバーサル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
0.79(1)
0.8(1)
1.59(2)
3.17(1)
  • PEEKチューブ 1m HPLC用 アズワン

    PEEKチューブ 1m HPLC用

    アズワン
    1,340税込1,474
    1巻
    当日出荷
    HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
    材質PEEK外径(Φmm)1.59
  • PEEKチューブ 10m HPLC用 アズワン

    PEEKチューブ 10m HPLC用

    アズワン
    9,650税込10,615
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
    材質PEEK外径(Φmm)1.59
  • ETFEチューブ コクゴ

    ETFEチューブ

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。
    乳白長さ(m)10
  • USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    3,798税込4,178
    1巻
    6日以内出荷から13日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のチューブです。
  • PEEKチューブ コクゴ

    PEEKチューブ

    コクゴ
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)外径(Φmm)0.8
  • PEEKチューブ  カラーライン コクゴ

    PEEKチューブ カラーライン

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース