絞り込み
外径(Φmm)
  • 19(1)
  • 19.05(6)
  • 19.5(2)
内径(Φmm)
  • 15.88
  • 0.5(24)
  • 1(34)
  • 1.59(22)
  • 2(70)
  • 3(57)
  • 4(102)
  • 4.35(30)
  • 5(54)
  • 6(109)
  • 6.35(23)
  • 7(46)
  • 8(106)
  • 9(60)
  • 10(74)
  • 12(47)
  • 13(26)
  • 15(31)
  • 16(28)
  • 19(32)
  • 25(23)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 10(6)
  • 20(1)
  • 色クリア(8)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • 樹脂(10)
ブランド
  • ニチアス(4)
  • ユニバーサル(3)
  • アズワン(1)
  • グンゼ(1)
  • フロン工業(1)
  • 三商(1)
ニチアス・ユニバーサル・アズワン・グンゼ・フロン工業・三商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
19(1)
19.05(6)
19.5(2)
  • PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業

    PFAチューブ F-8011シリーズ

    フロン工業
    62,980税込69,278
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
    半透明
  • PFAチューブ(インチサイズ) ニチアス

    PFAチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    11,980税込13,178
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    長さ(m)1肉厚(mm)1透明(有色含む)
  • PFAチューブ(インチサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(インチサイズ)

    グンゼ
    45,980税込50,578
    1巻
    13日以内出荷
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明連続使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナフロン(R)PFA-ASチューブ ニチアス

    ナフロン(R)PFA-ASチューブ

    ニチアス
    149,800税込164,780
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • ナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアス

    ナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ

    ニチアス
    71,988税込79,187
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
    材質PFA(フッ素樹脂)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    8,798税込9,678
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
  • ナフロンPFA-ASチューブ ニチアス

    ナフロンPFA-ASチューブ

    ニチアス
    179,800税込197,780
    1巻(10m)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    PFA-HGチューブの内・外層にストライプ状導電性PFAを備えたチューブ。有機溶媒、燃料、冷媒、粉体、蒸気等の移送によるチューブの絶縁破壊を防止でき、かつ内部流体が見えるチューブです。
    黒ストライプ定尺(m)10
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • USL-PFAフレキシブルチューブ Cタイプ 00I-086シリーズ ユニバーサル

    USL-PFAフレキシブルチューブ Cタイプ 00I-086シリーズ

    ユニバーサル
    25,980税込28,578
    1本
    10日以内出荷から18日以内出荷
    透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-1シリーズ ユニバーサル

    USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-1シリーズ

    ユニバーサル
    5,498税込6,048
    1本
    7日以内出荷から24日以内出荷
    透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • USL-PTFEチューブ インチサイズ 10m 00I-023シリーズ ユニバーサル

    USL-PTFEチューブ インチサイズ 10m 00I-023シリーズ

    ユニバーサル
    74,980税込82,478
    1巻
    5日以内出荷から11日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のチューブです。
    材質PTFE(フッ素樹脂)
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース