絞り込み
外径(Φmm)
- 15.88(2)
内径(Φmm)
- 19.05
- 0.5(24)
- 1(34)
- 1.59(22)
- 2(70)
- 3(57)
- 4(102)
- 4.35(30)
- 5(54)
- 6(109)
- 6.35(23)
- 7(46)
- 8(106)
- 9(60)
- 10(74)
- 12(47)
- 13(26)
- 15(31)
- 16(28)
- 19(32)
- 25(23)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 10(2)
材質
- 樹脂(2)
ブランド
- フロンケミカル(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
15.88(2)

PFA-NEチューブ 10m
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
PFA-ASチューブ 10m
フロンケミカル¥149,800税込¥164,7801巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応