68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
2(1)
2.5(1)
3(18)
4(36)
5(2)
30(3)
30~40(2)
チューブ PTFE製 モノタロウ 動画あり
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 最高使用温度(℃)260°
1巻(1m)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂) 半透明(有色含む) 長さ(m)1 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
1巻(10m)
2,598 税込2,858
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明
1巻
特価
279 税込307
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE(フッ素樹脂) 透明(有色含む)
1巻(10m)
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
材質PFA 連続使用温度(℃)-70~260
1巻(10m)
5,643 税込6,207
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワンPFAチューブ
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)10
1個
4,742 税込5,216
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-40~200 定尺(m)10
1本(1m)
409 税込450
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
乳白 最高使用温度(℃)260
1本(1m)
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
1巻(10m)
4,247 税込4,672
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タイガースポリマータイガーフロンチューブ
RoHS
溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
1本(1m)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電および電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂) 透明(有色含む)
1巻(10m)
8,298 税込9,128
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA 連続使用温度(℃)250
1巻(10m)
4,406 税込4,847
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

半導体・液晶産業分野での用途に適します! 溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
材質PFA(フッ素樹脂)
1巻
5,498 税込6,048
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

淀川ヒューテックヨドフロンPFAチューブ7000
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10 種別ヨドフロンPFAチューブ7000 材質PFA(フッ素樹脂) 乳白
1巻
4,473 税込4,920
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性に優れ電気的、化学的に極めて高い特性を持ち、特に機械的強度に優れます。
材質フッ素樹脂(ETFE) 半透明 連続使用温度(℃)150
1巻(10m)
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
8,398 税込9,238
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。 材質PEEK(無充填・非強化)
1巻(50m)
29,980 税込32,978
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、伸縮性があります。乾燥エアーを使用したエアーブロー(エアー洗浄)での使用に最適です。メーカーのQDシリーズやP4-QD10、P6-QD20と使用機器との接続に最適です。外径Φ4とΦ6の2種類があります。
材質PFA(フッ素樹脂) 乳白 種別PFAコイルチューブ
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具
乳白 長さ(m)10 最高使用温度(℃)260
1巻(10m)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中で最も優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんどなく、安全性に優れています。(厚生省告示20号に合格していますが医療用に使用する場合は、その用途に応じて衛生試験が必要です。放射性架橋のため、加硫剤・加硫促進剤・充填剤等の添加物を全く含ませないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
1巻
2,798 税込3,078
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。
材質内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー 長さ(m)1 透明(有色含む) 常用圧力(MPa)≦0.6 耐熱温度(℃)80(無負荷)
1巻
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。食品衛生法適合。
用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など 材質フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン 長さ(m)カット:1
1個(1m)
379 税込417
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナフロン PFA-NEチューブは、メーカーPFAチューブの外表面部にストライプ状導電性PFA部を備えたチューブです。導電性PFA部の遮蔽効果により、可燃性ガス雰囲気中からチューブ外表面への火花放電による火災事故防止に最適です。導電性PFA部の遮蔽効果により、着火危険に結び付くような火花放電を防止する。絶縁雰囲気中からの放電による、チューブ絶縁破壊を防止する。接液部はPFA-HGチューブであるため、ふっ素イオンの溶出が少ない。薬液の透過、滞留が少ない。PFAと同じ耐薬品性・耐熱性・強度を備える。PFAチューブを遮蔽導体で被覆して帯電防止する場合と比較して、金属線、金属メッシュと比較して、腐食の心配がない。作業コスト・バラツキの解消。
乳白 定尺(m)10 体積固有抵抗率(Ω・cm)5.3×102
1巻(10m)
7,712 税込8,483
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ4000
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10 種別ヨドフロンPTFEチューブ4000 材質PTFE(フッ素樹脂) 乳白
1巻
4,296 税込4,726
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂) 半透明 巻数20
1個
11,682 税込12,850
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ダイエル(TFE-PR系ゴム) 透明(有色含む) 長さ(m)1
1巻(1m)
4,990 税込5,489
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
長さ(m)10 材質PTFE(フッ素樹脂) 半透明(有色含む)
1巻(10m)
22,980 税込25,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA 長さ(m)10 連続使用温度(℃)250 クリア
1巻(10m)
9,296 税込10,226
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

潤工社PFAチューブTA
RoHS
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用 半透明 使用温度範囲(℃)-65~+180 適合流体空気、水、腐食性流等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本(1m)
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-40~260
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フッ素含有高分子ゴム、強力な耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性。
材質フッ素ゴム
1巻
11,980 税込13,178
8日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内面の粘着性がなくなり閉塞しなくなりました。柔軟である。透明性に優れる。溶出による汚染が少ない。透過性が低くなり薬液の蒸発がへりました。
1巻
6,598 税込7,258
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
1巻
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1巻
3,198 税込3,518
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

アラムFUチューブ
RoHS
極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので、耐溶剤性や耐薬品性に優れています。(流体への直接浸漬や長期間の接触は層間剥離の恐れがあります。)
長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-40~80 規格RoHS指令適合、厚生省告示第370号の合成樹脂器具・容器包装規格試験に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フロンチューブ 1m
溶剤、薬品、食品による溶出がほとんどなく、安全性にすぐれています。 放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤などの添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
定尺(m)50 材質フッ素ゴム 半透明 耐用温度(℃)-10~200
1個
2,732 税込3,005
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軟質ポリエチレン製の細管です。広範囲な用途に対応します。
材質PE 長さ(m)5 耐熱温度(℃)60以下
1巻(1巻)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング