絞り込み
ブランド
  • アズワン(16)
  • ニチアス(14)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • ユニバーサル(7)
  • フロン工業(4)
  • 潤工社(3)
  • 三商(3)
  • コクゴ(2)
  • 中興化成工業(2)
  • 淀川ヒューテック(2)
  • アオイ(2)
  • グンゼ(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • 日星電気(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • 新生技研(1)
外径(Φmm)
  • 10
  • 1.59(21)
  • 3(33)
  • 3.17(25)
  • 4(55)
  • 5(31)
  • 6(77)
  • 6.35(34)
  • 7(32)
  • 8(72)
  • 9(31)
  • 9.52(23)
  • 11(23)
  • 12(65)
  • 12.7(31)
  • 13(21)
  • 14(25)
  • 16(26)
  • 18(28)
  • 19(26)
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 7(10)
  • 7.5(3)
  • 8(45)
  • 9(15)
  • 10(1)
ホース長さ(m)
  • 0.006(1)
  • 0.5(1)
  • 1(11)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(16)
  • 11(2)
  • 20(7)
  • 50(2)
  • 100(3)
  • 色クリア(36)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(20)
  • 色レッド(2)
材質
  • ゴム(3)
  • シリコン(2)
  • 樹脂(47)
ゴム・シリコン・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3(33)
4(55)
6(77)
6.35(34)
7(32)
8(72)
9(31)
10
12(65)
12.7(31)
外径(Φmm)をもっと見る
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)中興化成工業(75件のレビュー)
879税込967
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1最高使用温度(℃)260
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(10m巻き)中興化成工業(20件のレビュー)
7,898税込8,688
1巻(10m)
当日出荷から48日以内出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)ニチアス(11件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
ポリウレタンチューブ 中低圧用 アズワンポリウレタンチューブ 中低圧用アズワン(10件のレビュー)
779税込857
1本(1m)
当日出荷から17日以内出荷
熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
材質PU(ポリウレタン)透明
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(2件のレビュー)
1,040税込1,144
1本(1m)
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性に優れています。
材質シリコン乳白
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)ニチアス
18,980税込20,878特価
1巻(10m)
当日出荷から44日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)
PFAチューブ(1m巻き) ニチアスPFAチューブ(1m巻き)ニチアス(21件のレビュー)
1,376税込1,514
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
PFAチューブ 三商PFAチューブ三商
2,098税込2,308
1本(1m)
5日以内出荷から12日以内出荷
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業PFAチューブ F-8011シリーズフロン工業
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から93日以内出荷
PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
半透明
PFAチューブ 10m アズワンPFAチューブ 10mアズワン
14,751税込16,226
1巻(10m)
当日出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
材質PFA連続使用温度(℃)-70~260
PFAチューブ アズワンPFAチューブアズワン
12,771税込14,048
1個
当日出荷から10日以内出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)10
PFAチューブ(10m巻き) ニチアスPFAチューブ(10m巻き)ニチアス(1件のレビュー)
13,761税込15,137
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
PTFE BTチューブ ニチアスPTFE BTチューブニチアス
7,498税込8,248
1本(1m)
当日出荷から8日以内出荷
曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
乳白最高使用温度(℃)260
ナフロン(R)PFA-NEチューブ ニチアスナフロン(R)PFA-NEチューブニチアス
44,980税込49,478
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電および電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
フッ素樹脂チューブ アズワンフッ素樹脂チューブアズワン
22,216税込24,438
1巻(5m)
当日出荷から17日以内出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5長さ(m)5透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等
ナフロンPFA-NEチューブ ニチアスナフロンPFA-NEチューブニチアス
42,471税込46,718
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
ナフロン PFA-NEチューブは、メーカーPFAチューブの外表面部にストライプ状導電性PFA部を備えたチューブです。導電性PFA部の遮蔽効果により、可燃性ガス雰囲気中からチューブ外表面への火花放電による火災事故防止に最適です。導電性PFA部の遮蔽効果により、着火危険に結び付くような火花放電を防止する。絶縁雰囲気中からの放電による、チューブ絶縁破壊を防止する。接液部はPFA-HGチューブであるため、ふっ素イオンの溶出が少ない。薬液の透過、滞留が少ない。PFAと同じ耐薬品性・耐熱性・強度を備える。PFAチューブを遮蔽導体で被覆して帯電防止する場合と比較して、金属線、金属メッシュと比較して、腐食の心配がない。作業コスト・バラツキの解消。
乳白定尺(m)10体積固有抵抗率(Ω・cm)5.3×102
PTFE フレキシブルチューブ(PFA) アズワンPTFE フレキシブルチューブ(PFA)アズワン
13,860税込15,246
1本
当日出荷から7日以内出荷
じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)
PFAチューブ CFTシリーズ アズワンPFAチューブ CFTシリーズアズワン
12,980税込14,278
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA連続使用温度(℃)250
ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアスナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズニチアス
26,980税込29,678
1巻
5日以内出荷から8日以内出荷
半導体・液晶産業分野での用途に適します! 溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
材質PFA(フッ素樹脂)
PFAコイルチューブ 新生技研PFAコイルチューブ新生技研
31,980税込35,178
1巻
当日出荷から7日以内出荷
乳白
ヨドフロンPFAチューブ7000 淀川ヒューテックヨドフロンPFAチューブ7000淀川ヒューテック
21,337税込23,471
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10種別ヨドフロンPFAチューブ7000材質PFA(フッ素樹脂)乳白
アズラボPTFEチューブ 10m PTCシリーズ アズワンアズラボPTFEチューブ 10m PTCシリーズアズワン
11,187税込12,306
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PTFEチューブをお求めやすい価格で!
材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
タイガーフロンチューブ タイガースポリマータイガーフロンチューブタイガースポリマー
4,998税込5,498
1本(1m)ほか
3日以内出荷から32日以内出荷
溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
ETFEチューブ 10m巻 日星電気ETFEチューブ 10m巻日星電気
9,298税込10,228
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れ電気的、化学的に極めて高い特性を持ち、特に機械的強度に優れます。
材質フッ素樹脂(ETFE)半透明連続使用温度(℃)150
ナフロン(R)PFA-ASチューブ ニチアスナフロン(R)PFA-ASチューブニチアス
47,980税込52,778
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
PTFE肉厚チューブ コクゴPTFE肉厚チューブコクゴ
24,980税込27,478
1巻(10m)
5日以内出荷から14日以内出荷
電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管通信・電子機器の配線用被覆化学用分析器具
乳白長さ(m)10最高使用温度(℃)260
USL-PFA曲げチューブL型 00I-144シリーズ ユニバーサルUSL-PFA曲げチューブL型 00I-144シリーズユニバーサル
11,980税込13,178
1袋(3個)
18日以内出荷から24日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の90°曲げチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白
フロンチューブ アズワンフロンチューブアズワン
13,365税込14,702
1巻(1m)
当日出荷から7日以内出荷
材質ダイエル(TFE-PR系ゴム)透明(有色含む)長さ(m)1
多層フッ素チューブ REF5チューブ 20m REF5-20Mシリーズ アオイ多層フッ素チューブ REF5チューブ 20m REF5-20Mシリーズアオイ
20,500税込22,550
1巻
当日出荷から6日以内出荷
内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。 内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。 外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。
材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)
ナフロンPFA-ASチューブ ニチアスナフロンPFA-ASチューブニチアス
56,980税込62,678
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
PFA-HGチューブの内・外層にストライプ状導電性PFAを備えたチューブ。有機溶媒、燃料、冷媒、粉体、蒸気等の移送によるチューブの絶縁破壊を防止でき、かつ内部流体が見えるチューブです。
黒ストライプ定尺(m)10
PTFEチューブ F-8006シリーズ フロン工業PTFEチューブ F-8006シリーズフロン工業
8,698税込9,568
1巻
翌々日出荷から93日以内出荷
PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
乳白色
FEPチューブ アズワンFEPチューブアズワン
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。
長さ(m)10透明(有色含む)耐熱温度(℃)200
多層フッ素チューブ REF5チューブ 100m REF5-100Mシリーズ アオイ多層フッ素チューブ REF5チューブ 100m REF5-100Mシリーズアオイ
102,000税込112,200
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。 内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。 外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。
材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)
ヨドフロンPTFEチューブ4000 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ4000淀川ヒューテック
6,699税込7,369
1巻
翌々日出荷から93日以内出荷
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10種別ヨドフロンPTFEチューブ4000材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
USL-PFA保護管 00I-097シリーズ ユニバーサルUSL-PFA保護管 00I-097シリーズユニバーサル
20,980税込23,078
1袋(5本)
8日以内出荷から25日以内出荷
フッ素樹脂PFA製のセンサー用保護管です。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
USL-PTFEソロバン玉シール 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFEソロバン玉シール 00Uシリーズユニバーサル
3,598税込3,958
1袋(10個)
翌々日出荷から33日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のUSL(バルブ・コック・接続継手)、交換用のソロバン玉シールです。
材質フッ素樹脂(PTFE)
PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズフロン工業
5,065税込5,572
1本
翌々日出荷から63日以内出荷
PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
材質PFA(フッ素樹脂)透明
PFAフレキシブルチューブ EXP F-8017シリーズ フロン工業PFAフレキシブルチューブ EXP F-8017シリーズフロン工業
9,398税込10,338
1本
8日以内出荷から43日以内出荷
ニューPFAチューブ使用のフレキで、内部流体を観察できます。長さは4タイプありますので、用途に合わせてお選び下さい。フレキシブルタイプですからせまい部分の配管にはうってつけです。PFAのもつ特性はそのままです。液たまりなく耐薬品性、電気絶縁性は最高です。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
材質PFA(フッ素樹脂)透明
ナフロン(R)PTFEチューブ クリーンパック アズワンナフロン(R)PTFEチューブ クリーンパックアズワン
3,830税込4,213
1本
当日出荷から翌々日出荷
超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたPTFEチューブです。
用途食品衛生法適合品材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース