絞り込み
外径(Φmm)
- 10
- 3(15)
- 3.17(13)
- 4(28)
- 5(14)
- 6(36)
- 6.35(13)
- 7(14)
- 8(36)
- 9(16)
- 9.52(12)
- 11(11)
- 12(34)
- 12.7(13)
- 14(13)
- 16(15)
- 18(16)
- 19(11)
- 22(14)
- 26(11)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 6.5(1)
- 7(6)
- 7.5(1)
- 8(20)
- 9(6)
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(9)
- 5(1)
- 6(1)
- 10(13)
- 20(2)
- 50(1)
- 100(2)
色
クリア(19)
ブラック(2)
ホワイト(6)
材質
- ゴム(2)
- 樹脂(21)
ブランド
- ニチアス(8)
- アズワン(6)
- 潤工社(3)
- 三商(3)
- コクゴ(2)
- フロンケミカル(2)
- グンゼ(1)
- 中興化成工業(1)
- タイガースポリマー(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- 新生技研(1)
ニチアス・アズワン・潤工社・三商・コクゴ・フロンケミカル・グンゼ・中興化成工業・タイガースポリマー・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・新生技研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(15)
4(28)
6(36)
8(36)
9(16)
10
12(34)
16(15)
18(16)
22(14)
外径(Φmm)をもっと見る

PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(76件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥13,761~税込¥15,137~1巻(10m)当日出荷から10日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
PFAチューブ(1m巻き)
ニチアス(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻(1m)当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)1
タイガーフロンチューブ
タイガースポリマー¥4,998~税込¥5,498~1本(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
PFAチューブ
三商¥2,098~税込¥2,308~1本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。色半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
FEPチューブ
アズワン¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。色透明(有色含む)長さ(m)10耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200適合流体化学薬品
PTFE BTチューブ
ニチアス¥7,498税込¥8,2481本(1m)当日出荷から8日以内出荷曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。材質PTFE色乳白長さ(m)1最高使用温度(℃)260適合流体化学薬品最低使用温度(℃)-40
フッ素樹脂チューブ
アズワン¥22,216税込¥24,4381巻(5m)当日出荷から17日以内出荷耐薬品性・耐候性に優れています。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等定尺(m)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
PTFE フレキシブルチューブ(PFA)
アズワン¥13,860~税込¥15,246~1本当日出荷から7日以内出荷じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令最高使用温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ
アズワン¥12,771~税込¥14,048~1個当日出荷から10日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。長さ(m)10
ナフロンPFAチューブ
ニチアス¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から9日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。色透明(有色含む)
ナフロンPFA-ASチューブ
ニチアス¥56,980税込¥62,6781巻(10m)3日以内出荷から10日以内出荷PFA-HGチューブの内・外層にストライプ状導電性PFAを備えたチューブ。有機溶媒、燃料、冷媒、粉体、蒸気等の移送によるチューブの絶縁破壊を防止でき、かつ内部流体が見えるチューブです。色黒ストライプ定尺(m)10
ナフロン(R) BTチューブ(ミリサイズ)
ニチアス¥64,980税込¥71,4781巻(10m)翌々日出荷から12日以内出荷柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)10
PFA-NEチューブ 10m
フロンケミカル¥37,980税込¥41,7781巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1
潤工社¥12,995税込¥14,2951巻当日出荷2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質軟質ナイロンーフッ素ポリマー色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE肉厚チューブ
コクゴ¥24,980税込¥27,4781巻(10m)7日以内出荷電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具材質PTFE色乳白長さ(m)10最高使用温度(℃)260
PFAフレキシブルチューブ
三商¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。色乳白長さ(m)1
ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ
ニチアス¥80,543税込¥88,5971個翌々日出荷から4日以内出荷柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~260℃全長(m)10適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
PFA-ASチューブ 10m
フロンケミカル¥46,980税込¥51,6781巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
FEPチューブTF
潤工社¥124,347税込¥136,7821巻当日出荷から9日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+150適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
PFAクリーンパックチューブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥39,980税込¥43,9781パック(20m)7日以内出荷耐熱性:広い範囲の温度(-196℃~+260℃)で連続使用できます。 耐薬品性:ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性:吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性:他のものが付着しない、一時的に付着しても容易にとれます。 電気的特性:絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘導特性に優れています。 有害物質の溶出がない:異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。用途薬液、溶剤の移送:半導体関連機器 各種液体、ガスの移送:化学工業、医薬の製造 粘着性流体の移送:食品製造 絶縁、高誘電特性の必要機器:電気機器材質PFA(フッ素樹脂)色透明
マルチWチュービング
コクゴ¥3,098税込¥3,4081本(5m)7日以内出荷特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。色半透明
コイルチューブーPFA
アズワン¥50,490税込¥55,5391個翌々日出荷から24日以内出荷フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。材質PFA(フッ素樹脂)色半透明巻数20
半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ
潤工社¥139,800税込¥153,7801セット(4巻)37日以内出荷静電気が滞留せずチリやホコリが付きにくくまた、静電火花が飛びません。用途帯電をきらう空気圧機器チューブライン色黒使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)最高使用圧力(MPa)<0.61巻長さ(m)50最小曲げ半径(mm)22破壊圧力(MPa)2.4使用流体空気外径(mm)10内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応