絞り込み
ブランド
  • ニチアス(15)
  • アズワン(11)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • 八興(5)
  • 三商(5)
  • フロン工業(4)
  • ユニバーサル(4)
  • 潤工社(3)
  • 中興化成工業(2)
  • 淀川ヒューテック(2)
  • アオイ(2)
  • グンゼ(1)
  • コクゴ(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • ケニス(1)
  • 新生技研(1)
外径(Φmm)
  • 12
  • 1.59(21)
  • 3(33)
  • 3.17(25)
  • 4(55)
  • 5(31)
  • 6(77)
  • 6.35(34)
  • 7(32)
  • 8(72)
  • 9(31)
  • 9.52(23)
  • 10(68)
  • 11(23)
  • 12.7(31)
  • 13(21)
  • 14(25)
  • 16(26)
  • 18(28)
  • 19(26)
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(8)
  • 9(15)
  • 10(31)
  • 11(10)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(12)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(17)
  • 20(9)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 100(4)
  • 色クリア(31)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(16)
材質
  • ゴム(2)
  • シリコン(2)
  • 樹脂(42)
ゴム・シリコン・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3(33)
4(55)
6(77)
6.35(34)
7(32)
8(72)
9(31)
10(68)
12
12.7(31)
外径(Φmm)をもっと見る
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)中興化成工業(75件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(10m巻き)中興化成工業(20件のレビュー)
10,880税込11,968
1巻(10m)
当日出荷から48日以内出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)ニチアス(11件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1巻(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
ポリウレタンチューブ 中低圧用 アズワンポリウレタンチューブ 中低圧用アズワン(10件のレビュー)
1,330税込1,463
1本(1m)
当日出荷から17日以内出荷
熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
透明
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(2件のレビュー)
743税込817
1本(1m)
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性に優れています。
材質シリコン乳白
PFAチューブ(1m巻き) ニチアスPFAチューブ(1m巻き)ニチアス(21件のレビュー)
1,871税込2,058
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)ニチアス
16,980税込18,678特価
1巻(10m)
当日出荷から44日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)
PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業PFAチューブ F-8011シリーズフロン工業
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から93日以内出荷
PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
半透明
PFAチューブ 三商PFAチューブ三商
2,998税込3,298
1本(1m)
5日以内出荷から12日以内出荷
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
PFAチューブ(10m巻き) ニチアスPFAチューブ(10m巻き)ニチアス(1件のレビュー)
18,711税込20,582
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
PFAチューブ 10m アズワンPFAチューブ 10mアズワン
17,127税込18,840
1巻(10m)
当日出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
材質PFA長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最低使用温度(℃)-70
PFAチューブ アズワンPFAチューブアズワン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)10
PTFE BTチューブ ニチアスPTFE BTチューブニチアス
8,798税込9,678
1本(1m)
当日出荷から8日以内出荷
曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
乳白最高使用温度(℃)260
ナフロン(R)PFA-NEチューブ ニチアスナフロン(R)PFA-NEチューブニチアス
55,980税込61,578
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電および電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
フッ素樹脂チューブ アズワンフッ素樹脂チューブアズワン
34,096税込37,506
1巻(5m)
当日出荷から17日以内出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5長さ(m)5透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等
PTFE フレキシブルチューブ(PFA) アズワンPTFE フレキシブルチューブ(PFA)アズワン
16,434税込18,077
1本
当日出荷から7日以内出荷
じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 八興スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー八興(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明青
ナフロンPFA-NEチューブ ニチアスナフロンPFA-NEチューブニチアス
49,401税込54,341
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
ナフロン PFA-NEチューブは、メーカーPFAチューブの外表面部にストライプ状導電性PFA部を備えたチューブです。導電性PFA部の遮蔽効果により、可燃性ガス雰囲気中からチューブ外表面への火花放電による火災事故防止に最適です。導電性PFA部の遮蔽効果により、着火危険に結び付くような火花放電を防止する。絶縁雰囲気中からの放電による、チューブ絶縁破壊を防止する。接液部はPFA-HGチューブであるため、ふっ素イオンの溶出が少ない。薬液の透過、滞留が少ない。PFAと同じ耐薬品性・耐熱性・強度を備える。PFAチューブを遮蔽導体で被覆して帯電防止する場合と比較して、金属線、金属メッシュと比較して、腐食の心配がない。作業コスト・バラツキの解消。
乳白定尺(m)10体積固有抵抗率(Ω・cm)5.3×102
ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアスナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズニチアス
31,980税込35,178
1巻
5日以内出荷から8日以内出荷
半導体・液晶産業分野での用途に適します! 溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
材質PFA(フッ素樹脂)
PFAコイルチューブ 新生技研PFAコイルチューブ新生技研
39,980税込43,978
1巻
当日出荷から7日以内出荷
乳白
ヨドフロンPFAチューブ7000 淀川ヒューテックヨドフロンPFAチューブ7000淀川ヒューテック
25,980税込28,578
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10種別ヨドフロンPFAチューブ7000材質PFA(フッ素樹脂)乳白
タイガーフロンチューブ タイガースポリマータイガーフロンチューブタイガースポリマー
8,598税込9,458
1本(1m)ほか
3日以内出荷から32日以内出荷
溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
PFAチューブ CFTシリーズ アズワンPFAチューブ CFTシリーズアズワン
28,611税込31,472
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA規格RoHS2 (EU)2015/863 対応連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン(R)PFA-ASチューブ ニチアスナフロン(R)PFA-ASチューブニチアス
58,980税込64,878
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
FEPチューブ アズワンFEPチューブアズワン
42,980税込47,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。
長さ(m)10透明(有色含む)耐熱温度(℃)200
多層フッ素チューブ REF5チューブ 20m REF5-20Mシリーズ アオイ多層フッ素チューブ REF5チューブ 20m REF5-20Mシリーズアオイ
35,800税込39,380
1巻
当日出荷から6日以内出荷
内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。 内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。 外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。
材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)
導電スーパー柔軟フッ素チューブ 八興導電スーパー柔軟フッ素チューブ八興
3,998税込4,398
1個(1m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠 内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。 最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします 導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマーシルバー
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 八興スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック八興
2,698税込2,968
1個(1m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です。 耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素系単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
PTFE肉厚チューブ コクゴPTFE肉厚チューブコクゴ
29,980税込32,978
1巻(10m)
5日以内出荷から14日以内出荷
電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管通信・電子機器の配線用被覆化学用分析器具
乳白長さ(m)10最高使用温度(℃)260
スーパー柔軟ソフトチューブ 八興スーパー柔軟ソフトチューブ八興(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:4層構造により、スーパー柔軟フッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難い:市販のフッ素チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 グリーン調達:ROHS指令に対応。 専用継手:専用継手との組み合わせでチューブ、継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法: 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
PTFEチューブ F-8006シリーズ フロン工業PTFEチューブ F-8006シリーズフロン工業
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷から93日以内出荷
PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
乳白色材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)
ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 潤工社ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1潤工社
20,390税込22,429
1巻
当日出荷から9日以内出荷
2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。
用途塗装機器用歯科機器用半導体製造装置用溶剤移送用油・空圧機器用食品製造装置用粘着性流体移送用集中潤滑機器用分析機器用材質ポリウレタンーフッ素ポリマー乳白使用圧力(MPa)0.6破裂圧力(MPa)常温:2.4適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
ハイバリアPFAチューブTAH 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH潤工社
7,544税込8,298
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。
用途半導体・液晶製造装置用太陽電池パネル製造装置用薬液供給・洗浄装置用ケミカルプラント用半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流体等RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ ニチアスナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズニチアス
1,698税込1,868
1巻(1m)
6日以内出荷から8日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE使用温度範囲(℃)-40~260定尺(m)1
多層フッ素チューブ REF5チューブ 100m REF5-100Mシリーズ アオイ多層フッ素チューブ REF5チューブ 100m REF5-100Mシリーズアオイ
169,800税込186,780
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。 内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。 外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。
材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)
スーパー柔軟フッ素ホース 八興スーパー柔軟フッ素ホース八興
34,980税込38,478
1巻
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管内径(Φmm)8材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー外径(Φmm)12透明全長(m)20トラスコ品番273-0260質量(kg)1.56使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6最小曲げ半径(mm)50適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
ナフロンPFA-ASチューブ ニチアスナフロンPFA-ASチューブニチアス
68,980税込75,878
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
PFA-HGチューブの内・外層にストライプ状導電性PFAを備えたチューブ。有機溶媒、燃料、冷媒、粉体、蒸気等の移送によるチューブの絶縁破壊を防止でき、かつ内部流体が見えるチューブです。
黒ストライプ定尺(m)10
ヨドフロンPTFEチューブ4000 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ4000淀川ヒューテック
8,001税込8,801
1巻
翌々日出荷から93日以内出荷
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10種別ヨドフロンPTFEチューブ4000材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
USL-PTFEソロバン玉シール 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFEソロバン玉シール 00Uシリーズユニバーサル
4,898税込5,388
1袋(10個)
翌々日出荷から33日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のUSL(バルブ・コック・接続継手)、交換用のソロバン玉シールです。
材質フッ素樹脂(PTFE)
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース