絞り込み
外径(Φmm)
- 12
- 3(15)
- 3.17(12)
- 4(28)
- 5(14)
- 6(36)
- 6.35(13)
- 7(14)
- 8(36)
- 9(16)
- 9.52(12)
- 10(29)
- 11(11)
- 12.7(13)
- 14(13)
- 16(15)
- 18(16)
- 19(11)
- 22(14)
- 26(11)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 8(7)
- 9(7)
- 10(17)
- 11(5)
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(12)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(14)
- 20(8)
- 25(1)
- 100(5)
色
クリア(22)
シルバー(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(6)
材質
- ゴム(1)
- 樹脂(27)
ブランド
- ニチアス(8)
- アズワン(5)
- 八興(5)
- 三商(5)
- 潤工社(3)
- フロンケミカル(2)
- グンゼ(1)
- コクゴ(1)
- 中興化成工業(1)
- タイガースポリマー(1)
- ケニス(1)
- 新生技研(1)
ニチアス・アズワン・八興・三商・潤工社・フロンケミカル・グンゼ・コクゴ・中興化成工業・タイガースポリマー・ケニス・新生技研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(15)
4(28)
6(36)
8(36)
9(16)
10(29)
12
16(15)
18(16)
22(14)
外径(Φmm)をもっと見る

PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(76件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(1m)ほか当日出荷から8日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
PFAチューブ(1m巻き)
ニチアス(21件のレビュー)¥1,871~税込¥2,058~1巻(1m)当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)1
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥18,711~税込¥20,582~1巻(10m)当日出荷から10日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
タイガーフロンチューブ
タイガースポリマー¥8,598~税込¥9,458~1本(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
PFAチューブ
三商¥3,298~税込¥3,628~1本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。色半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー
八興(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明青規格RoHS指令(RoHS2.0)、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)/食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(ポジティブリスト制度/令和5年厚生労働省告示第324号)適合使用流体薬品/インク/塗料/溶剤/食品/飲料/香料・化粧品/酒類/油/水/粉体適合流体インクRoHS指令(10物質対応)対応
FEPチューブ
アズワン¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から7日以内出荷ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。色透明(有色含む)長さ(m)10耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200適合流体化学薬品
PTFE BTチューブ
ニチアス¥8,798税込¥9,6781本(1m)当日出荷から8日以内出荷曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。材質PTFE色乳白長さ(m)1最高使用温度(℃)260適合流体化学薬品最低使用温度(℃)-40
フッ素樹脂チューブ
アズワン¥34,096税込¥37,5061巻(5m)当日出荷から17日以内出荷耐薬品性・耐候性に優れています。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等定尺(m)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック
八興¥2,698~税込¥2,968~1個(1m)ほか7日以内出荷UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です。 耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素系単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色黒適合流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ
アズワン¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から12日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。長さ(m)10
PTFE フレキシブルチューブ(PFA)
アズワン¥16,434~税込¥18,077~1本当日出荷から7日以内出荷じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令最高使用温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー柔軟ソフトチューブ
八興(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個(1m)ほか7日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:4層構造により、スーパー柔軟フッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難い:市販のフッ素チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 グリーン調達:ROHS指令に対応。 専用継手:専用継手との組み合わせでチューブ、継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法: 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
導電スーパー柔軟フッ素チューブ
八興¥3,998~税込¥4,398~1個(1m)ほか7日以内出荷業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠 内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。 最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします 導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色シルバー
スーパー柔軟フッ素ホース
八興¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管トラスコ品番273-0260材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー質量(kg)1.56色透明使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)50適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
ナフロンPFAチューブ
ニチアス¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から9日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。色透明(有色含む)
ナフロン(R) BTチューブ(ミリサイズ)
ニチアス¥58,980税込¥64,8781巻(10m)翌々日出荷から12日以内出荷柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)10
ナフロンPFA-ASチューブ
ニチアス¥68,980税込¥75,8781巻(10m)3日以内出荷から10日以内出荷PFA-HGチューブの内・外層にストライプ状導電性PFAを備えたチューブ。有機溶媒、燃料、冷媒、粉体、蒸気等の移送によるチューブの絶縁破壊を防止でき、かつ内部流体が見えるチューブです。色黒ストライプ定尺(m)10
PFA-NEチューブ 10m
フロンケミカル¥46,980税込¥51,6781巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1
潤工社¥20,396~税込¥22,436~1巻当日出荷から翌々日出荷2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質ポリウレタンーフッ素ポリマー色乳白使用圧力(MPa)0.6破裂圧力(MPa)常温:2.4適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
ハイバリアPFAチューブTAH
潤工社¥7,768~税込¥8,545~1本ほか当日出荷から翌日出荷接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。用途半導体・液晶製造装置用。太陽電池パネル製造装置用。薬液供給・洗浄装置用。ケミカルプラント用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流体等RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE肉厚チューブ
コクゴ¥29,980税込¥32,9781巻(10m)7日以内出荷電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具材質PTFE色乳白長さ(m)10最高使用温度(℃)260
スーパー柔軟フッ素ホース
三商¥39,980税込¥43,9781個(20m)5日以内出荷から9日以内出荷内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
PFAフレキシブルチューブ
三商¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から6日以内出荷透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。色乳白長さ(m)1
柔軟フッ素チューブ
ケニス¥2,398税込¥2,6381巻4日以内出荷積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。材質内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー色透明(有色含む)長さ(m)1常用圧力(MPa)≦0.6耐熱温度(℃)80(無負荷)
ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ
ニチアス¥99,677税込¥109,6451個翌々日出荷から4日以内出荷柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~260℃全長(m)10適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
PFA-ASチューブ 10m
フロンケミカル¥57,980税込¥63,7781巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
FEPチューブTF
潤工社¥158,321税込¥174,1531巻当日出荷から9日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+150適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟フッ素ホース
三商¥31,980税込¥35,1781個(20m)4日以内出荷から6日以内出荷柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。色透明長さ(m)20
コイルチューブーPFA
アズワン¥76,131税込¥83,7441個翌々日出荷から24日以内出荷フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。材質PFA(フッ素樹脂)色半透明巻数20