絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(87)
  • ユニバーサル(78)
  • ニチアス(47)
  • 八興(40)
  • TGK(東京硝子器械)(38)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(18)
  • 八興販売(16)
  • 潤工社(14)
  • アイシス(11)
  • 日本理化学器械(NRK)(10)
  • エアロフレックス(10)
  • テクノライン(10)
  • 淀川ヒューテック(9)
  • コクゴ(8)
  • 十川産業(8)
  • フロン工業(6)
  • アラム(5)
  • 中興化成工業(4)
外径(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 9(4)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(5)
  • 12.7(1)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 22(4)
  • 26(3)
内径(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.59(1)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 4(5)
  • 6(7)
  • 8(6)
  • 9(4)
  • 10(5)
  • 10.7(1)
  • 12(6)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 19(4)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 50(2)
材質
  • 樹脂(1)
  • 色クリア(7)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(4)
6(4)
9(4)
12(5)
14(3)
15(4)
16(4)
18(4)
22(4)
26(3)
外径(Φmm)をもっと見る
PFAチューブ 三商PFAチューブ三商
399税込439
1本(1m)
5日以内出荷から12日以内出荷
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
マルチウルトラホースマークⅡ 三商マルチウルトラホースマークⅡ三商
1,998税込2,198
1本(1m)
5日以内出荷から13日以内出荷
内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。補強糸の無い分、柔軟性があります。フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
透明長さ(m)1定尺(m)50
柔軟フッ素ホース 三商柔軟フッ素ホース三商
7,298税込8,028
1個(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
透明長さ(m)20
マルチウルトラホース 三商マルチウルトラホース三商
2,198税込2,418
1本(1m)
5日以内出荷
内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。補強ホースですので、耐圧性に優れています。折曲げの繰返しにも強度を示します。
半透明ストライプ長さ(m)1定尺(m)50
スーパー柔軟フッ素ホース 三商スーパー柔軟フッ素ホース三商
8,898税込9,788
1個(20m)
6日以内出荷から10日以内出荷
内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。
透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
PFAマイクロチューブ 三商PFAマイクロチューブ三商
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
PFAの極細チューブです。
透明長さ(m)10
PFAフレキシブルチューブ 三商PFAフレキシブルチューブ三商
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。
乳白長さ(m)1
FEPチューブ 三商FEPチューブ三商
4,798税込5,278
1個(10m)
7日以内出荷
半透明で内容物の確認ができます。
半透明長さ(m)10耐熱温度(℃)200
実験研究用フッ素チューブ/ホース