絞り込み
ブランド
  • コクゴ(3)
  • 三商(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • アラム(2)
  • アズワン(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • ケニス(1)
内径(Φmm)
  • 12
  • 1(4)
  • 2(7)
  • 2.5(7)
  • 3(9)
  • 4(17)
  • 4.5(5)
  • 5(20)
  • 6(17)
  • 6.5(8)
  • 7(12)
  • 7.5(5)
  • 8(19)
  • 9(15)
  • 10(10)
  • 15(10)
  • 18(9)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 25(8)
外径(Φmm)
  • 16(4)
  • 17(5)
  • 24(1)
  • 30(3)
材質
  • ゴム(7)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
ホース長さ(m)
  • 1(7)
  • 9.5(1)
  • 10(3)
  • 30(2)
  • 40(1)
1・9.5・10・30・40
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1(4)
2(7)
2.5(7)
3(9)
4(17)
4.5(5)
5(20)
6(17)
6.5(8)
7(12)
7.5(5)
8(19)
9(15)
10(10)
12
15(10)
18(9)
19(3)
20(3)
25(8)
内径(Φmm)をもっと見る
フッ素ゴムチューブ タイガースポリマーフッ素ゴムチューブタイガースポリマー(27件のレビュー)
9,498税込10,448
1巻
当日出荷から32日以内出荷
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム硬さ(デュロメータA)71伸び(%)490使用温度範囲(℃)-10~200引張強度(MPa)12.1機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
真空ゴム管 アラム真空ゴム管アラム(2件のレビュー)
3,465税込3,812
1巻(1m)
当日出荷
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1材質天然ゴム
ニューゴム管 アズワンニューゴム管アズワン(8件のレビュー)
12,573税込13,830
1個(1kg)
当日出荷から17日以内出荷
材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐熱温度(℃)80℃耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
NBRチューブ コクゴNBRチューブコクゴ(1件のレビュー)
11,900税込13,090特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐油性に優れています。
硬度70度
黒ゴム管 TGK(東京硝子器械)黒ゴム管TGK(東京硝子器械)
2,298税込2,528
1本(1m)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質天然ゴム(NR)黒色
フッ素ゴムチューブ 三商フッ素ゴムチューブ三商
8,690税込9,559
1本(1m)
5日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)1
CRゴムチューブ コクゴCRゴムチューブコクゴ
12,980税込14,278
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
CRチューブ コクゴCRチューブコクゴ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1m)
当日出荷から8日以内出荷
耐候性(水や日差し)に強く耐油性もあります。硬度60°
シリコン真空ゴム管 三商シリコン真空ゴム管三商
18,980税込20,878
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
長さ(m)1定尺(m)10
真空ゴム管 三商真空ゴム管三商
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-20~70℃
アラムフロン アラムアラムフロンアラム
22,980税込25,278
1巻(1m)
当日出荷から5日以内出荷
透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
材質フッ素ゴム長さ(m)1透明伸び(%)460最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
アメ色ゴム管 TGK(東京硝子器械)アメ色ゴム管TGK(東京硝子器械)
2,198税込2,418
1本(1m)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質天然ゴム(NR)長さ(m)1アメ色
合成ゴム管 (ネオプレン) ケニス合成ゴム管 (ネオプレン)ケニス
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷
長さ(m)10
実験研究用ゴムチューブ・ホース