実験研究用ゴムチューブ・ホース :「樹脂」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(2)
2.5(4)
4(4)
5(4)
6.5(3)
8(3)
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
長さ(m)20
色黒
材質PU(ポリウレタン)
使用温度範囲(℃)-15~+60
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)
使用流体水・空気
使用真空圧力(kPa)-100
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。
カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
材質PU(ポリウレタン)
使用温度範囲(℃)-15~+60
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)
使用流体水・空気
定尺(m)最大20
使用真空圧力-100kPa
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
長さ(m)20
色橙
材質PU(ポリウレタン)
使用温度範囲(℃)-15~+60
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)
使用流体水・空気
使用真空圧力(kPa)-100
『チューブ/ホース類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。