絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.36(1)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 3.48(1)
  • 4(5)
  • 4.5(1)
  • 4.57(1)
  • 5(3)
  • 5.9(1)
  • 6(7)
  • 6.99(1)
  • 7(2)
  • 7.5(2)
  • 9(1)
  • 9.56(1)
  • 12(1)
外径(Φmm)
  • 3.18(1)
  • 4(3)
  • 4.76(1)
  • 5(1)
  • 5.8(2)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 7(3)
  • 7.94(1)
  • 8(4)
  • 8.4(3)
  • 9(2)
  • 9.53(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 16(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(2)
ホース長さ(m)
  • 100
  • 0.6(1)
  • 1(19)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
  • 2(7)
  • 5(6)
  • 10(11)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(10)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 26(1)
  • 30(3)
  • 50(8)
  • 200(1)
  • 210(1)
ブランド
  • 潤工社(2)
  • アラム(2)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三商(1)
  • 日星電気(1)
潤工社・アラム・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・三商・日星電気
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(2)
3(3)
4(5)
5(3)
6(7)
7(2)
7.5(2)
9(1)
9.56(1)
12(1)
  • クラウンライトエコチューブ コクゴ

    クラウンライトエコチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
    材質スチレンエラストマー半透明
  • ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ) アラム

    ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)

    アラム
    11,980税込13,178
    1ケース
    5日以内出荷
    弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。
    材質特殊塩化ビニル使用温度範囲(℃)-30~70(無負荷)
  • ジュンロンA 潤工社

    ジュンロンA

    潤工社
    4,990税込5,489
    1巻(100m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
  • ソーレックスチューブ 三商

    ソーレックスチューブ

    三商(1件のレビュー)
    109税込120
    1本(1m)
    5日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
    材質軟質PVC長さ(m)1
  • アラメックFUチューブ アラム

    アラメックFUチューブ

    アラム
    32,990税込36,289
    1巻(100m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。 極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。
    用途インク、溶剤、食品用配管材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコンワニスガラス編組チューブ

    日星電気
    9,598税込10,558
    1巻
    7日以内出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。
    内径(Φmm)3肉厚(mm)0.26以上構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)100アズワン品番4-5794-03特性難燃性、柔軟性
  • ジュンロンA 潤工社

    ジュンロンA

    潤工社
    15,980税込17,578
    1箱(100m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟性に富んでいます。・耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。・有毒物質溶出のおそれがありません。・軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
  • サンロンCチューブ 5m TGK(東京硝子器械)

    サンロンCチューブ 5m

    TGK(東京硝子器械)
    1,398税込1,538
    1本
    10日以内出荷
    レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。 チューブは内層と外層の二重構造で、内層にはエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒・耐熱性にすぐれています。 非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
    チューブ長さ(m)5
実験研究用その他チューブ/ホース