絞り込み
内径(Φmm)
  • 1
  • 0.25(4)
  • 0.5(4)
  • 2(15)
  • 2.5(6)
  • 3(19)
  • 4(28)
  • 5(17)
  • 6(39)
  • 7(16)
  • 7.5(8)
  • 8(22)
  • 9(22)
  • 10(23)
  • 12(23)
  • 13(4)
  • 15(15)
  • 18(6)
  • 19(8)
  • 25(8)
外径(Φmm)
  • 1.58(1)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
材質
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(6)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 50(1)
ブランド
  • コクゴ(2)
  • アラム(2)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三商(1)
  • ホッティーポリマー(1)
コクゴ・アラム・キング製作所[科学研究・開発用品]・TGK(東京硝子器械)・三商・ホッティーポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(19)
4(28)
5(17)
6(39)
7(16)
8(22)
9(22)
10(23)
12(23)
15(15)
内径(Φmm)をもっと見る
  • PTFEチューブ アラム

    PTFEチューブ

    アラム
    159税込175
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • UL・CSA共用絶縁ビニールチューブ コクゴ

    UL・CSA共用絶縁ビニールチューブ

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1巻(200m)
    7日以内出荷
    耐熱性、難燃性途。電気機器、計測器、通信機器・装置等の電気絶縁、保護、識別等。
    厚さ(mm)0.4
  • ノンタッキーシリコーンチューブ ホッティーポリマー

    ノンタッキーシリコーンチューブ

    ホッティーポリマー
    18,998税込20,898
    1巻(10m)
    6日以内出荷
    画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性を改善したシリコーンゴム押出製品です。シリコーンゴムは帯電しやすい素材のため特有のタック性があり、埃や汚れが付着しやすく、且つその埃や汚れを除去する事が困難でした。「ノンタッキーシリコーンチューブ」は、シリコーンゴムにフッ素ガスを接触(気相処理)させ、シリコーンゴム表面を化学的に改質した独自開発製品です。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのように表面積層コートでは無く化学的に改質するため、表面コート製品よりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。また、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性はシリコーンゴムと同等の性能を維持する事が出来ます。
    用途医療機器関連、理化学機器関連、自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、半導体関連製品等のチューブ、パッキン、オイルシール、ガスケット等材質シリコーンソリッドナチュラル長さ(m)10硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超極細TPIチューブ コクゴ

    超極細TPIチューブ

    コクゴ
    94,980税込104,478
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    耐熱性・摺動特性・環境性に優れ、耐熱性においては、ガラス転移温度が250℃と他の熱可塑性スーパーエンプラに比べて優れた特性を持っています。240℃までの使用が可能です。動摩擦係数が低く、摩耗に優れます。アウトガスや金属不純物が少ない為、環境性に優れます。耐プラズマ性、耐放射線性、電気特性に優れます
    材質熱可塑性ポリイミド(TPI)
  • HPLC配管用PEEKチューブ 三商

    HPLC配管用PEEKチューブ

    三商
    9,998税込10,998
    1個(10m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。判別しやすいカラーライン付。
    材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G外径(Φmm)1.58長さ(m)10外径(Φインチ)1/16
  • ソフロンチューブ MS-Ⅱ キング製作所[科学研究・開発用品]

    ソフロンチューブ MS-Ⅱ

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。 内面のくっつきを抑えたタイプです。
    長さ(m)5材質フロンチューブ硬さA67耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
  • ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]

    ソフロンチューブ MS-Ⅰ

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。
    材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
  • LAチューブ アラム

    LAチューブ

    アラム
    959税込1,055
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。
    材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極細チューブ 50m巻 TGK(東京硝子器械)

    極細チューブ 50m巻

    TGK(東京硝子器械)
    24,900税込27,390
    1巻
    12日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性にすぐれています。 耐加水分解性にすぐれ、高温、高圧の水中でも化学的影響をうけません。
    材質理化学配管用(PEEK極細チューブ)チューブ長さ(m)50
実験研究用その他チューブ/ホース