絞り込み
内径(Φmm)
  • 12
  • 0.25(4)
  • 0.5(4)
  • 1(9)
  • 2(15)
  • 2.5(6)
  • 3(19)
  • 4(28)
  • 5(17)
  • 6(39)
  • 7(16)
  • 7.5(8)
  • 8(22)
  • 9(22)
  • 10(23)
  • 13(4)
  • 15(15)
  • 18(6)
  • 19(8)
  • 25(8)
外径(Φmm)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(8)
  • 16.8(1)
  • 17(1)
  • 18(5)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 155(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(6)
ホース長さ(m)
  • 1(8)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(3)
  • 100(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • コクゴ(4)
  • アラム(4)
  • 弘進ゴム(2)
  • 潤工社(2)
  • 神田ゴム化学(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • 三商(1)
  • ケニス(1)
  • ナリカ(1)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](1)
TGK(東京硝子器械)・コクゴ・アラム・弘進ゴム・潤工社・神田ゴム化学・日本理化学器械(NRK)・三商・ケニス・ナリカ・キング製作所[科学研究・開発用品]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(19)
4(28)
5(17)
6(39)
7(16)
8(22)
9(22)
10(23)
12
15(15)
内径(Φmm)をもっと見る
PFAチューブ アラムPFAチューブアラム(1件のレビュー)
2,588税込2,847
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(1m)
当日出荷から25日以内出荷
耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
スーパーテックスチューブ コクゴスーパーテックスチューブコクゴ
1,178税込1,296
1本(1m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途医療用、理化学用
アラメック 真空ホース アラムアラメック 真空ホースアラム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
サンロンCチューブ 神田ゴム化学サンロンCチューブ神田ゴム化学(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(5m)
当日出荷から10日以内出荷
レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
長さ(m)5
クラウンライトエコチューブ コクゴクラウンライトエコチューブコクゴ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質スチレンエラストマー半透明
ジュンロンA 潤工社ジュンロンA潤工社
17,900税込19,690
1巻(20m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
エリコーン管 TGK(東京硝子器械)エリコーン管TGK(東京硝子器械)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
肉厚ホース 耐薬品性、耐油性にすぐれ、耐熱性温度範囲は-40~+80℃。 耐オゾン性で従来のゴム製品よりすぐれています。
ソーレックス アラムソーレックスアラム(1件のレビュー)
489税込538
1巻(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などの取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期の使用や保存にも硬化やベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。
フーズホース アラムフーズホースアラム
1,298税込1,428
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
主に食品業界に使用されているホースで、半透明なので流体物の確認が容易です。 耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れています。
材質塩化ビニル長さ(m)1半透明使用温度範囲(℃)-20~70(無負荷)規格食品衛生法適合
黒排気ホース コクゴ黒排気ホースコクゴ
3,398税込3,738
1本(1m)
3日以内出荷
長さ(m)1硬度40°±5°
ソーレックスチューブ 三商ソーレックスチューブ三商(1件のレビュー)
499税込549
1本(1m)
5日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
材質軟質PVC長さ(m)1
マルチウルトラチューブマークⅡ 弘進ゴムマルチウルトラチューブマークⅡ弘進ゴム
219,800税込241,780
1巻(50m)
7日以内出荷
マルチウルトラチューブと同等の特長を持ち、かつ補強糸のない分、柔軟性があり、作業操作が良好です。
定尺(m)10
ジュンロンAT 潤工社ジュンロンAT潤工社
5,498税込6,048
1本
6日以内出荷から55日以内出荷
バネ性に優れています。・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・軽く、作業性に優れています。
用途エアドライバー、エアハンマー等のエアー工具。・稼動部のチューブ
スプリングホース ケニススプリングホースケニス
7,898税込8,688
1巻(1巻)
3日以内出荷
スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。曲げても折れることのない丈夫なホースです。
材質塩化ビニル長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
マルチウルトラチューブ 弘進ゴムマルチウルトラチューブ弘進ゴム
4,998税込5,498
1個(1m)
3日以内出荷
内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。
用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ材質補強糸:ポリエステル1B内面:乳白色、外面:透明アミ目
デクスロンチューブ コクゴデクスロンチューブコクゴ
14,980税込16,478
1巻(20m)ほか
7日以内出荷
柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。
透明
ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]ソフロンチューブ MS-Ⅰキング製作所[科学研究・開発用品]
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。
材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
クラウンライト エコチューブ 10m TGK(東京硝子器械)クラウンライト エコチューブ 10mTGK(東京硝子器械)
9,405税込10,346
1箱
7日以内出荷
脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。 厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格(n-ヘプタン項目を除く)。 柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。 耐オゾン性にすぐれています。 フタル酸エステル類を含みません。 オートクレーブ可(連続は不可)。
材質スチレン系エラストマーチューブ長さ(m)10
サンロンCチューブ 5m TGK(東京硝子器械)サンロンCチューブ 5mTGK(東京硝子器械)
3,798税込4,178
1本
10日以内出荷
レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。 チューブは内層と外層の二重構造で、内層にはエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒・耐熱性にすぐれています。 非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
チューブ長さ(m)5
マルチウルトラホースマークII TGK(東京硝子器械)マルチウルトラホースマークIITGK(東京硝子器械)
4,898税込5,388
1本(1m)
10日以内出荷
マルチウルトラホースと同等の特長をもち、補強糸のない分、柔軟性があります。 フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
用途溶剤用ホース純水用ホース食油、アルコール等、食品用ホース
マルチウルトラホース TGK(東京硝子器械)マルチウルトラホースTGK(東京硝子器械)
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
内面はフッ素樹脂なので、耐薬品性、耐溶剤性を有しています。 無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。 非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。 補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。 外面は柔軟性のあるPVCを使用しているので、作業操作性が良好です。 折曲げの繰返しにも強度を示します。
ビニール管 (5m単位) ナリカビニール管 (5m単位)ナリカ
2,860税込3,146
1個
9日以内出荷
実験研究用その他チューブ/ホース