絞り込み
内径(Φmm)
  • 2
  • 0.25(4)
  • 0.5(4)
  • 1(9)
  • 2.5(6)
  • 3(19)
  • 4(28)
  • 5(17)
  • 6(42)
  • 7(16)
  • 7.5(10)
  • 8(22)
  • 9(24)
  • 10(23)
  • 12(25)
  • 13(4)
  • 15(15)
  • 18(6)
  • 19(8)
  • 25(8)
外径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(12)
  • 5(2)
  • 色クリア(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
材質
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(7)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 5(3)
  • 10(4)
  • 20(3)
  • 100(2)
ブランド
  • アラム(5)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](3)
  • コクゴ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • ホッティーポリマー(1)
アラム・キング製作所[科学研究・開発用品]・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・日本理化学器械(NRK)・ジーエルサイエンス・ホッティーポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(19)
4(28)
5(17)
6(42)
7(16)
8(22)
9(24)
10(23)
12(25)
15(15)
内径(Φmm)をもっと見る
  • PFAチューブ アラム

    PFAチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
    材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ

    日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個(1m)
    当日出荷から25日以内出荷
    耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
  • PTFEチューブ アラム

    PTFEチューブ

    アラム
    239税込263
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • クラウンライトエコチューブ コクゴ

    クラウンライトエコチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
    材質スチレンエラストマー半透明
  • ソーレックス アラム

    ソーレックス

    アラム(1件のレビュー)
    109税込120
    1巻(1m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などの取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期の使用や保存にも硬化やベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。
  • エリコーン管 TGK(東京硝子器械)

    エリコーン管

    TGK(東京硝子器械)
    249税込274
    1個
    10日以内出荷
    肉厚ホース 耐薬品性、耐油性にすぐれ、耐熱性温度範囲は-40~+80℃。 耐オゾン性で従来のゴム製品よりすぐれています。
  • 銅チューブ(コイル) ジーエルサイエンス

    銅チューブ(コイル)

    ジーエルサイエンス
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • ノンタッキーシリコーンチューブ ホッティーポリマー

    ノンタッキーシリコーンチューブ

    ホッティーポリマー
    18,998税込20,898
    1巻(10m)
    6日以内出荷
    画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性を改善したシリコーンゴム押出製品です。シリコーンゴムは帯電しやすい素材のため特有のタック性があり、埃や汚れが付着しやすく、且つその埃や汚れを除去する事が困難でした。「ノンタッキーシリコーンチューブ」は、シリコーンゴムにフッ素ガスを接触(気相処理)させ、シリコーンゴム表面を化学的に改質した独自開発製品です。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのように表面積層コートでは無く化学的に改質するため、表面コート製品よりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。また、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性はシリコーンゴムと同等の性能を維持する事が出来ます。
    用途医療機器関連、理化学機器関連、自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、半導体関連製品等のチューブ、パッキン、オイルシール、ガスケット等材質シリコーンソリッドナチュラル長さ(m)10硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフロンケトンチューブ キング製作所[科学研究・開発用品]

    ソフロンケトンチューブ

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    5,798税込6,378
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    柔軟性があり、チューブポンプでの使用に適しています。 二層式でバリア性・耐薬品性に優れ、特にアセトン・MEK等の変成作用の強い薬品に対して耐性を示します。
    長さ(m)5最高使用温度(℃)60
  • LAチューブ アラム

    LAチューブ

    アラム
    1,098税込1,208
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。
    材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラメックFUチューブ アラム

    アラメックFUチューブ

    アラム
    6,900税込7,590
    1巻(20m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。 極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。
    用途インク、溶剤、食品用配管材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • カルレッツチューブ コクゴ

    カルレッツチューブ

    コクゴ
    69,980税込76,978
    1本(1m)
    欠品中
    カルレッツはパーフロロエラストマーと分類される高分子材料です。フッ素樹脂の持つ優れた耐薬品性、フッ素ゴムを上回る耐熱性を有し、ゴムの持つ弾力性を備えた画期的な製品です。耐薬品性:エーテル類、アミン類、ケトン類、有機溶剤、酸、アルカリなど、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性及び耐熱性に優れた材質。半透明チューブの為、中を流れる液体の状態が確認できます。・充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性および、耐熱性に優れた材質。半透明チューブのため、中を流れる液体の状態が確認できます。
    透明長さ(m)1
  • ソフロンチューブ MS-Ⅱ キング製作所[科学研究・開発用品]

    ソフロンチューブ MS-Ⅱ

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。 内面のくっつきを抑えたタイプです。
    材質フロンチューブ長さ(m)5硬さA67耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
  • ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]

    ソフロンチューブ MS-Ⅰ

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。
    材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
  • クラウンライト エコチューブ 10m TGK(東京硝子器械)

    クラウンライト エコチューブ 10m

    TGK(東京硝子器械)
    1,498税込1,648
    1箱
    7日以内出荷
    脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。 厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格(n-ヘプタン項目を除く)。 柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。 耐オゾン性にすぐれています。 フタル酸エステル類を含みません。 オートクレーブ可(連続は不可)。
    材質スチレン系エラストマーチューブ長さ(m)10
実験研究用その他チューブ/ホース