絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.5
  • 0.25(4)
  • 0.5(4)
  • 1(9)
  • 2(15)
  • 3(19)
  • 4(28)
  • 5(17)
  • 6(39)
  • 7(16)
  • 7.5(8)
  • 8(22)
  • 9(22)
  • 10(23)
  • 12(23)
  • 13(4)
  • 15(15)
  • 18(6)
  • 19(8)
  • 25(8)
外径(Φmm)
  • 4(5)
  • 30(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
材質
  • 樹脂(1)
ホース長さ(m)
  • 20(3)
  • 100(1)
ブランド
  • 潤工社(3)
  • アズワン(1)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
潤工社・アズワン・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・日本理化学器械(NRK)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(19)
4(28)
5(17)
6(39)
7(16)
8(22)
9(22)
10(23)
12(23)
15(15)
内径(Φmm)をもっと見る
ジュンロンA 潤工社ジュンロンA潤工社
1,890税込2,079
1巻(20m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
エリコーン管 TGK(東京硝子器械)エリコーン管TGK(東京硝子器械)
229税込252
1個
10日以内出荷
肉厚ホース 耐薬品性、耐油性にすぐれ、耐熱性温度範囲は-40~+80℃。 耐オゾン性で従来のゴム製品よりすぐれています。
ジュンロンAP1 潤工社ジュンロンAP1潤工社
7,998税込8,798
1巻(20m)
8日以内出荷
特殊フッ素樹脂ポリマーと特殊ナイロンを積層したハイブリッドタイプの柔軟チューブです。・2層構造によりフッ素樹脂チューブでは得ることができなかった柔軟性、耐キック性、耐磨耗性を向上させました。・内層に特殊フッ素ポリマーを使用することにより薬液の撥水性に優れています。・一体成形により層間は完全に接着しています。
定尺(m)20巻
ジュンロンAT 潤工社ジュンロンAT潤工社
3,298税込3,628
1本
6日以内出荷から55日以内出荷
バネ性に優れています。・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・軽く、作業性に優れています。
用途エアドライバー、エアハンマー等のエアー工具。・稼動部のチューブ
ナイロンチューブ アズワンナイロンチューブアズワン
1,498税込1,648
1巻(20m)
翌々日出荷から10日以内出荷
耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
定尺(m)最大20材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
デクスロンチューブ コクゴデクスロンチューブコクゴ
1,698税込1,868
1巻(20m)ほか
7日以内出荷
柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。
透明
ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ日本理化学器械(NRK)
509税込560
1本(1m)
7日以内出荷
耐熱温度範囲は-50~+115℃。 耐薬品性、耐油性、耐オゾン性にすぐれています。
実験研究用その他チューブ/ホース