絞り込み
内径(Φmm)
  • 7
  • 0.25(4)
  • 0.5(4)
  • 1(9)
  • 2(15)
  • 2.5(6)
  • 3(19)
  • 4(28)
  • 5(17)
  • 6(39)
  • 7.5(8)
  • 8(22)
  • 9(22)
  • 10(23)
  • 12(23)
  • 13(4)
  • 15(15)
  • 18(6)
  • 19(8)
  • 25(8)
外径(Φmm)
  • 9(3)
  • 9.6(1)
  • 10(10)
  • 10.2(1)
  • 13(3)
  • 15(1)
  • 16.5(2)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(5)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 26(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
ブランド
  • アラム(4)
  • コクゴ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](3)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • 三商(1)
  • ナリカ(1)
アラム・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・キング製作所[科学研究・開発用品]・日本理化学器械(NRK)・三商・ナリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(19)
4(28)
5(17)
6(39)
7
8(22)
9(22)
10(23)
12(23)
15(15)
内径(Φmm)をもっと見る
PFAチューブ アラムPFAチューブアラム(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
919税込1,011
1個(1m)
当日出荷から25日以内出荷
耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
スーパーテックスチューブ コクゴスーパーテックスチューブコクゴ
375税込413
1本(1m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途医療用、理化学用
クラウンライトエコチューブ コクゴクラウンライトエコチューブコクゴ(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質スチレンエラストマー半透明
ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ) アラムソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)アラム
2,498税込2,748
1巻(10m)ほか
5日以内出荷
弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。
材質特殊塩化ビニル使用温度範囲(℃)-30~70(無負荷)
エリコーン管 TGK(東京硝子器械)エリコーン管TGK(東京硝子器械)
649税込714
1個
10日以内出荷
肉厚ホース 耐薬品性、耐油性にすぐれ、耐熱性温度範囲は-40~+80℃。 耐オゾン性で従来のゴム製品よりすぐれています。
ソーレックスチューブ 三商ソーレックスチューブ三商(1件のレビュー)
219税込241
1本(1m)
5日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
材質軟質PVC長さ(m)1
ソーレックス アラムソーレックスアラム(1件のレビュー)
229税込252
1巻(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などの取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期の使用や保存にも硬化やベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。
ソフロンケトンチューブ キング製作所[科学研究・開発用品]ソフロンケトンチューブキング製作所[科学研究・開発用品]
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
柔軟性があり、チューブポンプでの使用に適しています。 二層式でバリア性・耐薬品性に優れ、特にアセトン・MEK等の変成作用の強い薬品に対して耐性を示します。
長さ(m)5最高使用温度(℃)60
デクスロンチューブ コクゴデクスロンチューブコクゴ
7,998税込8,798
1巻(20m)ほか
7日以内出荷
柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。
透明
ソフロンチューブ MS-Ⅱ キング製作所[科学研究・開発用品]ソフロンチューブ MS-Ⅱキング製作所[科学研究・開発用品]
50,163税込55,179
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。 内面のくっつきを抑えたタイプです。
長さ(m)5材質フロンチューブ硬さA67耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]ソフロンチューブ MS-Ⅰキング製作所[科学研究・開発用品]
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。
材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
LAチューブ アラムLAチューブアラム
3,098税込3,408
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。
材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
クラウンライト エコチューブ 10m TGK(東京硝子器械)クラウンライト エコチューブ 10mTGK(東京硝子器械)
4,425税込4,868
1箱
7日以内出荷
脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。 厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格(n-ヘプタン項目を除く)。 柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。 耐オゾン性にすぐれています。 フタル酸エステル類を含みません。 オートクレーブ可(連続は不可)。
材質スチレン系エラストマーチューブ長さ(m)10
エリコーン管 肉厚 TGK(東京硝子器械)エリコーン管 肉厚TGK(東京硝子器械)
1,398税込1,538
1個ほか
10日以内出荷
長さ(m)1
ビニール管 (5m単位) ナリカビニール管 (5m単位)ナリカ
1,430税込1,573
1個
9日以内出荷
実験研究用その他チューブ/ホース