絞り込み
内径(Φmm)
  • 15
  • 0.02(1)
  • 0.25(1)
  • 1(2)
  • 1.59(4)
  • 2(2)
  • 2.4(2)
  • 3(2)
  • 3.18(4)
  • 4(2)
  • 4.76(5)
  • 6(2)
  • 6.35(6)
  • 7.94(2)
  • 8(2)
  • 9.53(3)
  • 12.7(5)
  • 15.88(4)
  • 19.05(4)
  • 25.4(3)
材質
  • シリコン(1)
ホース長さ(m)
  • 15(3)
  • 20(1)
ブランド
  • 信越ポリマー(3)
  • 日之出化成(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ファーメドチューブとはローラーポンプに使用するチューブ。ワクチン製造や細胞培地装置・無菌充填ライン培地などを使用するプロセスなどに使用されます。熱可塑性エラストマー系の高分子素材を使用しており、生体適合性がありシリコーンチューブよりも寿命が長いのが特徴です。また、シリコーンチューブに比べて気体の透過性が低い特徴もあるため、外部因子の影響を受けやすい発酵、合成、精製などや細胞培養にも適している他、可視光線・紫外線を遮るため光変性しやすい流体に使用可能。ファーメドチューブの使用に適した、様々な装置に組み込める小型のチューブ式ローラーポンプも扱っています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1.59(4)
3.18(4)
4.76(5)
6.35(6)
9.53(3)
12.7(5)
15
15.88(4)
19.05(4)
25.4(3)
内径(Φmm)をもっと見る
シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマーシングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ信越ポリマー
139,858税込153,844
1本
27日以内出荷
USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
適合規格USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
シングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマーシングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ信越ポリマー
159,800税込175,780特価
1本
当日出荷から31日以内出荷
白金触媒による付加加硫シリコーンチューブで溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています。材料~成形~梱包まで一貫して日本国内で対応しています。USP〈88〉ClassⅥやISO10993といった様々な適合試験を実施済です。動物由来成分不含です。
シングルユース シリコンチューブ タイプE 送液グレード 信越ポリマーシングルユース シリコンチューブ タイプE 送液グレード信越ポリマー
159,800税込175,780
1巻(15m)
48日以内出荷
白金触媒による付加加硫シリコンチューブ、溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています、材料-成形-梱包まで一貫して日本国内で対応、USP CLASSⅣ適合試験実施済、動物由来成分不含有、オートクレーブ、ガンマ線、EOG滅菌に対応、Type E (送液グレード) 医薬品・バイオ医薬品製造時の送液用に適しています。
シリコーンチューブ 15×20 20m巻 ドラム 日之出化成シリコーンチューブ 15×20 20m巻 ドラム日之出化成
63,980税込70,378
1巻(20m)
13日以内出荷
耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています
仕様●サイズ(mm):15x20●長さ(m)x1(本):20●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000786材質シリコーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-50~200内径×外径(Φmm)15x20最高使用温度(℃)200アズワン品番67-4855-69最低使用温度(℃)-50
実験研究用ファーメドチューブ