絞り込み
内径(Φmm)
- 3
- 0.02(1)
- 0.79(2)
- 1(2)
- 1.59(4)
- 2(2)
- 2.4(2)
- 3.18(4)
- 4(2)
- 4.76(5)
- 6(2)
- 6.35(6)
- 7.94(2)
- 8(2)
- 9.53(3)
- 12.7(5)
- 15(4)
- 15.88(4)
- 19.05(4)
- 25.4(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 5(2)
材質
- シリコン(1)
- 樹脂(1)
ホース長さ(m)
- 40(1)
ブランド
- サンゴバン(1)
- 日之出化成(1)
ファーメドチューブとはローラーポンプに使用するチューブ。ワクチン製造や細胞培地装置・無菌充填ライン培地などを使用するプロセスなどに使用されます。熱可塑性エラストマー系の高分子素材を使用しており、生体適合性がありシリコーンチューブよりも寿命が長いのが特徴です。また、シリコーンチューブに比べて気体の透過性が低い特徴もあるため、外部因子の影響を受けやすい発酵、合成、精製などや細胞培養にも適している他、可視光線・紫外線を遮るため光変性しやすい流体に使用可能。ファーメドチューブの使用に適した、様々な装置に組み込める小型のチューブ式ローラーポンプも扱っています。
「内径(Φmm)」から絞り込む
1.59(4)
3.18(4)
4.76(5)
6.35(6)
9.53(3)
12.7(5)
15(4)
15.88(4)
19.05(4)
25.4(3)
内径(Φmm)をもっと見る

ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT
サンゴバン(2件のレビュー)¥13,880税込¥15,2681箱(7.5m)当日出荷から3日以内出荷ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送耐熱温度(℃)135材質熱可塑性エラストマー系
シリコーンチューブ 3×5 40m巻 ドラム
日之出化成¥15,980税込¥17,5781巻(40m)8日以内出荷耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています内径(Φmm)3内径×外径(Φmm)3x5外径(Φmm)5長さ(m)40使用温度範囲(℃)-50~200仕様●サイズ(mm):3x5●長さ(m)x1(本):40●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000778材質シリコーンアズワン品番67-4855-61