絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
  • 19.1(1)
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
  • 7(1)
  • 7.9(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 11.1(1)
  • 14.3(1)
  • 25.4(1)
ホース長さ(m)
  • 5
  • 1(7)
  • 10(5)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(7)
  • 100(6)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • アズワン(2)
アズワン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3.2(1)
4(1)
4.8(1)
5(1)
6(1)
6.4(1)
7(1)
8(1)
9.5(1)
19.1(1)
メディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズ アズワンメディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズアズワン
3,998税込4,398
1巻(5m)
6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適します。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系エラストマー長さ(m)5使用温度範囲-10~130最高使用圧力(MPa)7.2伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35最低使用温度(℃)-10
メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ アズワンメディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズアズワン
1,436税込1,580
1巻(5m)
6日以内出荷から31日以内出荷
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩ビ系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲-10~60最高使用圧力(MPa)15.6伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58最低使用温度(℃)-10
実験研究用ビニールチューブ・ホース