絞り込み
内径(Φmm)
- 2
- 1(3)
- 2.5(4)
- 3(9)
- 4(13)
- 5(12)
- 6(18)
- 7(12)
- 8(17)
- 9(13)
- 10(14)
- 12(13)
- 15(10)
- 18(6)
- 19(4)
- 20(4)
- 25(6)
- 32(4)
- 38(3)
- 50(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4(7)
- 5(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 5(1)
- 10(3)
- 100(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
色
クリア(4)
ブランド
- アズワン(2)
- コクゴ(2)
- 三商(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
アズワン・コクゴ・三商・TGK(東京硝子器械)
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(9)
4(13)
5(12)
6(18)
7(12)
8(17)
9(13)
10(14)
12(13)
15(10)
内径(Φmm)をもっと見る

トアロンーGチューブ
コクゴ¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から3日以内出荷超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40
ラボチューブ
アズワン¥2,554税込¥2,8091巻(10m)当日出荷から12日以内出荷耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応耐熱温度(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
ユニチューブ
三商¥509~税込¥560~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ
アズワン¥1,911税込¥2,1021巻(5m)6日以内出荷から18日以内出荷可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。材質塩ビ系エラストマー色透明長さ(m)5使用温度範囲-10~60最高使用圧力(MPa)15.6伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58最低使用温度(℃)-10
サンロン Vチューブ
三商¥1,498税込¥1,6481個(10m)4日以内出荷から12日以内出荷ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。長さ(m)10