絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.5
  • 1(3)
  • 2(8)
  • 3(10)
  • 4(14)
  • 5(13)
  • 6(18)
  • 7(12)
  • 8(17)
  • 9(13)
  • 10(14)
  • 12(14)
  • 15(11)
  • 18(6)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 25(6)
  • 32(4)
  • 38(3)
  • 50(5)
外径(Φmm)
  • 4(4)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 100(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(3)
  • 色クリア(4)
  • 色ブラック(3)
ブランド
  • アオイ(3)
  • 三商(1)
アオイ・三商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(10)
4(14)
5(13)
6(18)
7(12)
8(17)
9(13)
10(14)
12(14)
15(11)
内径(Φmm)をもっと見る
ユニチューブ 三商ユニチューブ三商
509税込560
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
エコフレックス アオイエコフレックスアオイ
2,498税込2,748
1巻
6日以内出荷
・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
エコフレックス[高圧タイプ] アオイエコフレックス[高圧タイプ]アオイ
2,598税込2,858
1巻
6日以内出荷
・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
エコフレックス[柔軟タイプ] アオイエコフレックス[柔軟タイプ]アオイ
2,498税込2,748
1巻
6日以内出荷
・柔軟性に優れており、ソフトウレタンチューブよりも柔軟性に優れています。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無い、エコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出物試験のみ除外)
材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+60、水:0~+40(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
実験研究用ビニールチューブ・ホース