絞り込み
内径(Φmm)
  • 9
  • 1(3)
  • 2(8)
  • 2.5(4)
  • 3(10)
  • 4(14)
  • 5(13)
  • 6(18)
  • 7(12)
  • 8(17)
  • 10(14)
  • 12(14)
  • 15(11)
  • 18(6)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 25(6)
  • 32(4)
  • 38(3)
  • 50(5)
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 12(5)
  • 13(8)
  • 15(3)
  • 17(1)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 10(4)
  • 30(1)
  • 50(3)
  • 100(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(2)
  • 色クリア(5)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • コクゴ(3)
  • アズワン(2)
  • 三商(2)
  • アラム(2)
  • アオイ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 八興(1)
コクゴ・アズワン・三商・アラム・アオイ・TGK(東京硝子器械)・八興
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(10)
4(14)
5(13)
6(18)
7(12)
8(17)
9
10(14)
12(14)
15(11)
内径(Φmm)をもっと見る
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(145件のレビュー)
208税込229
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
ビニール管 アラムビニール管アラム(10件のレビュー)
939税込1,033
1巻
当日出荷から8日以内出荷
材質軟質塩化ビニル耐熱温度(℃)約70(無負荷)
軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ軟質ビニールチューブ(PVC)コクゴ(7件のレビュー)
159税込175
1巻(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
透明
トアロンーGチューブ コクゴトアロンーGチューブコクゴ
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から3日以内出荷
超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40
ラボチューブ アズワンラボチューブアズワン
8,682税込9,550
1巻(10m)
当日出荷から12日以内出荷
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最低使用温度(℃)-20
ユニチューブ 三商ユニチューブ三商
1,698税込1,868
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
テトロンブレードホース 八興テトロンブレードホース八興(1件のレビュー)
539税込593
1カット
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(m)1
SOLEX フレキシブルチューブ(1m) アラムSOLEX フレキシブルチューブ(1m)アラム(1件のレビュー)
409税込450
1巻(1m)
4日以内出荷から17日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-40~+60脆化温度(℃)-50
エコフレックス アオイエコフレックスアオイ
8,398税込9,238
1巻
6日以内出荷
・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
サンロン Vチューブ 三商サンロン Vチューブ三商
5,498税込6,048
1個(10m)
5日以内出荷から13日以内出荷
ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。
長さ(m)10
エコフレックス[高圧タイプ] アオイエコフレックス[高圧タイプ]アオイ
9,998税込10,998
1巻
6日以内出荷
・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
コーンエース コクゴコーンエースコクゴ
599税込659
1巻(1m)ほか
7日以内出荷
材質塩化ビニール(PVC)、エラストマー
ビニール管 軟質透明 TGK(東京硝子器械)ビニール管 軟質透明TGK(東京硝子器械)
439税込483
1本(1m)
13日以内出荷
透明
実験研究用ビニールチューブ・ホース