絞り込み
内径(Φmm)
- 4(2)
- 5(4)
- 6(8)
外径(Φmm)
- 8
- 4(10)
- 5(9)
- 6(11)
- 7(9)
- 9(12)
- 10(15)
- 11(7)
- 11.5(4)
- 12(12)
- 13(9)
- 14(3)
- 14.5(6)
- 15(5)
- 16(10)
- 18(6)
- 20(6)
- 22(5)
- 24(3)
- 26(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 5(1)
- 10(3)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(3)
色
クリア(6)
ブラック(3)
ブランド
- アズワン(3)
- アオイ(3)
- コクゴ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 三商(1)
- アラム(1)
アズワン・アオイ・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・三商・アラム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(2)
5(4)
6(8)

ラボチューブ
アズワン¥3,802税込¥4,1821巻(10m)当日出荷から12日以内出荷耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最低使用温度(℃)-20
メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ
アズワン¥3,812~税込¥4,193~1巻(5m)6日以内出荷から18日以内出荷可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。材質塩ビ系エラストマー色透明長さ(m)5使用温度範囲-10~60最高使用圧力(MPa)15.6伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58最低使用温度(℃)-10
サンロン Vチューブ
三商¥2,998税込¥3,2981個(10m)4日以内出荷から12日以内出荷ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。長さ(m)10![エコフレックス[高圧タイプ] アオイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58931568-251014-02.jpg)
エコフレックス[高圧タイプ]
アオイ¥5,198税込¥5,7181巻6日以内出荷・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
エコフレックス
アオイ¥4,998~税込¥5,498~1巻6日以内出荷・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1![エコフレックス[柔軟タイプ] アオイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58931069-251014-02.jpg)
エコフレックス[柔軟タイプ]
アオイ¥5,798~税込¥6,378~1巻6日以内出荷・柔軟性に優れており、ソフトウレタンチューブよりも柔軟性に優れています。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無い、エコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出物試験のみ除外)材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+60、水:0~+40(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1










![エコフレックス[高圧タイプ] アオイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58931568-251014-02.jpg)


![エコフレックス[柔軟タイプ] アオイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58931069-251014-02.jpg)