絞り込み
内径(Φmm)
  • 8
  • 1(7)
  • 2(8)
  • 3(7)
  • 3.18(2)
  • 3.2(2)
  • 4(11)
  • 4.76(3)
  • 4.8(2)
  • 5(7)
  • 6(12)
  • 6.35(3)
  • 7(8)
  • 9(7)
  • 10(5)
  • 12(7)
  • 15(4)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 25(5)
外径(Φmm)
  • 11(7)
  • 12(2)
  • 13.5(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(3)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 100(2)
  • 色クリア(3)
  • 色ホワイト(1)
引張強度(MPa)
  • 6.0(1)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 18(1)
6.0・14・16・18
ブランド
  • アズワン(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • タイガースポリマー(2)
  • アラム(2)
  • コクゴ(1)
  • 八興(1)
アズワン・TGK(東京硝子器械)・タイガースポリマー・アラム・コクゴ・八興
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1(7)
2(8)
3(7)
4(11)
5(7)
6(12)
7(8)
8
9(7)
12(7)
内径(Φmm)をもっと見る
ピュアロンチューブ コクゴピュアロンチューブコクゴ
269税込296
1本(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)透明材質塩化ビニール適合規格厚生省告示第370号、第20号
エラストマー メディルチューブ V580C タイガースポリマーエラストマー メディルチューブ V580Cタイガースポリマー(1件のレビュー)
12,880税込14,168
1巻(15m)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。
用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。その他値は代表値であり、保証値ではありません。長さ(m)15硬さ58(HAD)比重1.19伸び(%)440引張強度(MPa)16
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
3,779税込4,157
1巻
当日出荷
柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC長さ(m)20規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))滅菌【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
タイナノチューブ タイガースポリマータイナノチューブタイガースポリマー
42,980税込47,278
1巻(20m)
3日以内出荷
新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます
比重0.87伸び(%)863引張強度(MPa)14圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70硬度(ショア A)85
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
3,240税込3,564
1巻(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
材質PVC長さ(m)20適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズ アズワン実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズアズワン
22,572税込24,829
1巻(5m)
6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-62~130適合規格食品衛生法使用圧力(MPa)6.2伸び(%)442引張強度(MPa)6.0硬さ(デュロメータA)65引裂強度(N/mm)32最低使用温度(℃)-62
実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ アズワン実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズアズワン
16,038税込17,642
1巻(15m)
8日以内出荷から31日以内出荷
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー半透明長さ(m)15使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力(MPa)15.6伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58最低使用温度(℃)-40
サン・フーズホース アズワンサン・フーズホースアズワン
11,700税込12,870
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。
ホース長さ(m)10材質PVC(塩化ビニル樹脂)耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)仕様食品衛生法適合商品半透明適合規格食品衛生法最低使用温度(℃)-20
タイナノチューブ 20m巻 TGK(東京硝子器械)タイナノチューブ 20m巻TGK(東京硝子器械)
43,600税込47,960
1巻
8日以内出荷
オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。 ローラーポンプにも適します。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-20~55(推奨)適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合使用圧力(MPa)18引張強度(MPa)18チューブ長さ(m)20硬度(ショア A)74最低使用温度(℃)-20
メディルチューブ V580C 15m巻 TGK(東京硝子器械)メディルチューブ V580C 15m巻TGK(東京硝子器械)
12,800税込14,080
1巻
8日以内出荷
塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。 可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ない製品です。
材質塩ビ系エラストマー使用温度範囲(℃)-20~60(推奨)硬度58使用圧力(MPa)16引張強度(MPa)16チューブ長さ(m)15最低使用温度(℃)-20
テトロンブレードホース 八興テトロンブレードホース八興
37,980税込41,778
1個(100m)
5日以内出荷
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)