絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 6.35(1)
外径(Φmm)
  • 11.11
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 7(5)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 10(7)
  • 11(6)
  • 12(5)
  • 13(2)
  • 13.5(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(5)
  • 18(4)
  • 22(3)
  • 24(2)
  • 33(3)
材質
  • 樹脂(2)
ホース長さ(m)
  • 15(2)
引張強度(MPa)
  • 6.7(1)
ブランド
  • タイガースポリマー(1)
  • タイゴン(1)
タイガースポリマー・タイゴン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.3(1)
6.35(1)
TPEチューブ(C-フレックスR) タイゴンTPEチューブ(C-フレックスR)タイゴン
28,980税込31,878
1巻(15m)
翌々日出荷から93日以内出荷
強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。
用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送材質TPE(熱可塑性エラストマー)仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06長さ(m)15使用温度範囲(℃)-46~135規格FDA規格適合滅菌オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06最低使用温度(℃)-46
エラストマー メディルチューブ E640K タイガースポリマーエラストマー メディルチューブ E640Kタイガースポリマー(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(15m)
8日以内出荷から31日以内出荷
シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ64(タイプA)比重0.97伸び(%)415引張強度(MPa)6.7
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)