絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 6.35(1)
  • 7.94(1)
外径(Φmm)
  • 11.11
  • 2(24)
  • 3(57)
  • 4(100)
  • 5(70)
  • 6(123)
  • 7(73)
  • 8(117)
  • 9(69)
  • 10(118)
  • 11(58)
  • 12(112)
  • 13(55)
  • 14(46)
  • 15(48)
  • 16(63)
  • 18(50)
  • 20(31)
  • 22(22)
  • 24(24)
  • 26(24)
材質
  • 樹脂(3)
ホース長さ(m)
  • 15(2)
ブランド
  • タイガースポリマー(1)
  • サンゴバン(1)
  • タイゴン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバンファーメド製薬バイオ用チューブ BPTサンゴバン(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(7.5m)
当日出荷から3日以内出荷
ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送材質熱可塑性エラストマー系耐熱温度(℃)135
TPEチューブ(C-フレックスR) タイゴンTPEチューブ(C-フレックスR)タイゴン
28,980税込31,878
1巻(15m)
翌々日出荷から93日以内出荷
強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。
用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送材質TPE(熱可塑性エラストマー)仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06長さ(m)15使用温度範囲(℃)-46~135規格FDA規格適合滅菌オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06最低使用温度(℃)-46
エラストマー メディルチューブ E640K タイガースポリマーエラストマー メディルチューブ E640Kタイガースポリマー(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(15m)
8日以内出荷から31日以内出荷
シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ64(タイプA)比重0.97伸び(%)415引張強度(MPa)6.7
チューブ/ホース類