絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(6)
外径(Φmm)
  • 8
  • 3(7)
  • 4(8)
  • 5(7)
  • 6(9)
  • 7(9)
  • 7.94(3)
  • 9(6)
  • 9.52(3)
  • 10(10)
  • 11(9)
  • 11.1(2)
  • 11.11(3)
  • 12(7)
  • 13.5(2)
  • 14(3)
  • 16(5)
  • 18(4)
  • 22(3)
  • 33(3)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
  • 15(3)
  • 20(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(2)
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(1)
引張強度(MPa)
  • 6.0(1)
  • 16(3)
  • 18(1)
6.0・16・18
ブランド
  • アズワン(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • アラム(2)
  • タイガースポリマー(1)
アズワン・TGK(東京硝子器械)・アラム・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4(1)
5(3)
6(6)
  • エラストマー メディルチューブ V580C タイガースポリマー

    エラストマー メディルチューブ V580C

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻(15m)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。
    用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。その他値は代表値であり、保証値ではありません。長さ(m)15硬さ58(HAD)比重1.19伸び(%)440引張強度(MPa)16
  • アラメックLAチューブ アラム

    アラメックLAチューブ

    アラム
    1,885税込2,074
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
    仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC長さ(m)20規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))滅菌【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
  • アラメックLAチューブ アラム

    アラメックLAチューブ

    アラム
    1,864税込2,050
    1巻(20m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
    材質PVC長さ(m)20適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズ アズワン

    実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズ

    アズワン
    15,980税込17,578
    1巻(5m)
    6日以内出荷から28日以内出荷
    ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
    材質オレフィン系熱可塑性エラストマー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-62~130適合規格食品衛生法使用圧力(MPa)6.2伸び(%)442引張強度(MPa)6.0硬さ(デュロメータA)65引裂強度(N/mm)32最低使用温度(℃)-62
  • 実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ アズワン

    実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ

    アズワン
    8,573税込9,430
    1巻(15m)
    8日以内出荷から22日以内出荷
    可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
    材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー半透明長さ(m)15使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力(MPa)15.6伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58最低使用温度(℃)-40
  • タイナノチューブ 20m巻 TGK(東京硝子器械)

    タイナノチューブ 20m巻

    TGK(東京硝子器械)
    21,300税込23,430
    1巻
    8日以内出荷
    オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。 ローラーポンプにも適します。
    材質オレフィン系熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-20~55(推奨)適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合使用圧力(MPa)18引張強度(MPa)18チューブ長さ(m)20硬度(ショア A)74最低使用温度(℃)-20
  • メディルチューブ V580C 15m巻 TGK(東京硝子器械)

    メディルチューブ V580C 15m巻

    TGK(東京硝子器械)
    6,890税込7,579
    1巻
    8日以内出荷
    塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。 可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ない製品です。
    材質塩ビ系エラストマー使用温度範囲(℃)-20~60(推奨)硬度58使用圧力(MPa)16引張強度(MPa)16チューブ長さ(m)15最低使用温度(℃)-20
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)