実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合) :「樹脂」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
1(2)
2(2)
3(2)
4(2)
6(3)
7(2)
8(3)
10(2)
12(1)
15(1)
内径(Φmm)をもっと見る
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。
耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー
色半透明
長さ(m)15
使用温度範囲-10~60
伸び(%)440
引張強度(MPa)16
硬さ(デュロメータA)58
耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。
半透明なので流体物の確認が容易です。
ホース長さ(m)10
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
耐熱温度(℃)-20℃~+70℃(無荷重にて)
仕様食品衛生法適合商品
色半透明
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。
耐薬品性が良く、理化学用に適しています。
燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー
色白
長さ(m)5
使用温度範囲-10~130
伸び(%)442
引張強度(MPa)6.0
硬さ(デュロメータA)65
引裂強度(N/mm)32
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。
耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。
従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。
燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー
色黒
長さ(m)15
使用温度範囲-10~130
伸び(%)415
引張強度(MPa)6.7
硬さ(デュロメータA)66
引裂強度(N/mm)35
『チューブ/ホース類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。