絞り込み
ブランド
  • アラム(2)
  • アズワン(1)
  • ウシオライティング(1)
  • コクゴ(1)
  • 三商(1)
内径(Φmm)
  • 1(2)
  • 2(4)
外径(Φmm)
  • 3
  • 1(3)
  • 1.3(2)
  • 1.6(2)
  • 2(5)
  • 2.3(3)
  • 2.6(3)
  • 4(6)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(6)
  • 9(2)
  • 10(7)
  • 11(6)
  • 12(4)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(4)
  • 18(2)
材質
  • 樹脂(5)
ホース長さ(m)
  • 5(3)
  • 20(3)
  • 色クリア(2)
クリア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1(2)
2(4)
アラメックPPチューブ アラムアラメックPPチューブアラム(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP長さ(m)20無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブ アズワンPPチューブアズワン(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1巻(20m)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ヒビキ ポリエチレン細管 三商ヒビキ ポリエチレン細管三商(1件のレビュー)
749税込824
1個(5m)
当日出荷
材質LDPE長さ(m)5
ポリエチレン細管 コクゴポリエチレン細管コクゴ
569税込626
1袋(5m)
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)5
ポリエチレン細管 アラムポリエチレン細管アラム(2件のレビュー)
789税込868
1巻
当日出荷から6日以内出荷
軟質ポリエチレン製の細管です。 広範囲な用途に対応します。
材質PE長さ(m)5耐熱温度(℃)60以下
UPチューブ ウシオライティングUPチューブウシオライティング
2,298税込2,528
1巻
当日出荷から5日以内出荷
UPチューブは、ポリプロピレン(PP)を主原料にした樹脂チューブで、自動化・省力化機器や半導体製造装置、理化学機器などで使用する空気、水といった気体、液体の配管に適しています。PPを基材として、軟性を高めるオレフィン系樹脂を独自の比率で配合、PPならではの優れた耐薬品性、高いコストパフォーマンスと、最小曲げ半径:8.0mm(3×2タイプ)という柔軟性を兼ね備えるとともに、最高使用圧力:0.8MPaという耐圧性能を実現しました。高圧状態で使用していないナイロンチューブなどの交換用として、またプラスチック継手「Zユニオン」を利用する現場に最適な樹脂チューブとして、導入コスト削減に貢献します。
半透明長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8耐熱温度(℃)空気:-20~60、水・液体:0~60(凍結無き事)材質ポリプロピレン
実験研究用PP/PEチューブ・ホース